Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OKW A2531060 A2531060 Drehknopf Schwarz 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D94444
Hersteller:
     OKW
Herst.-Nr.:
     A2531060
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehknopf
Drehknöpfe
Knöpfe
okw drehknopf schwarz
Mit Spannzangenbefestigung für bequeme Knopfmontage von vorn. Sicherer Sitz auf der Achse. Ideal für Drehpotentiometer mit runden Wellenenden nach DIN 41 591.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Höhe:
15.5 mm
Typ:
A2531060
Achsen-Aufnahme:
6 mm
Material:
ABS + Polycarbonat
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Drehknopf
Weitere Suchbegriffe: drehknopf, drehknopf schwarz, OKW, Potiknopf, Potentiometerknopf
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 3,30*
€ 5,31*
€ 6,90*
ab € 2,94*
€ 5,32*
€ 5,90*
ab € 2,85*
€ 5,35*
2 Tage
45
Frei Haus
ab € 4,02*
€ 6,33*
7 Tage
45
€ 6,99*
ab € 11,27*
€ 16,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OKW
A4231002
ab € 0,36*
Zubehör
OKW
A4231000
ab € 0,36*
Zubehör
OKW
A4131006
ab € 0,41*
Zubehör
OKW
A6600064
ab € 0,78*
Zubehör
OKW
A4131005
ab € 0,55*
Zubehör
OKW
A4131007
ab € 0,74*
Zubehör
OKW
A4131102
ab € 0,94*
Zubehör
OKW
A4131108
ab € 1,17*
Zubehör
OKW
A6403005
ab € 6,64*
Zubehör
OKW
A4131000
ab € 0,43*
Zubehör
OKW
A4131002
ab € 0,50*
Zubehör
OKW
A4131008
ab € 0,42*
Zubehör
OKW
A4131100
ab € 0,79*
Zubehör
OKW
A4231008
ab € 0,36*
Zubehör
OKW
A4431060
ab € 1,62*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.