Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OKW A4431060 Skalenscheibe 1-10 270 ° Passend für Knopf Knopf 31 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-717565-BP
Hersteller:
     OKW
Herst.-Nr.:
     A4431060
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehknopf
Drehknöpfe
Zubehör Knopf
drehknopf okw
OKW A4431060 Skalenscheibe 1-10 270 ° Passend für Knopf Knopf 31 mm 1 St.

Skalenscheibe für Rundknopf Ø 31 mm

Technische Daten:
Aufdruck-Motiv: 1-10 · Außen-Durchmesser: 40 mm · Herstellerfarbe: Transparent · Passend für Knopf: Knopf 31 mm · Skaleneinteilung: 270 °

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Transparent
Marke:
OKW
Farbe:
transparent
Passend für Knopf:
Knopf 31 mm
Aufdruck-Motiv:
1-10
Typ (Hersteller-Typ):
A4431060
Außen-Durchmesser:
40 mm
Skaleneinteilung:
270 °
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Skalenscheibe
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: drehknopf, OKW, A4431060
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 1,77*
€ 2,82*
€ 6,90*
ab € 1,69*
€ 2,83*
€ 5,90*
ab € 1,62*
€ 2,86*
Lager 102
30
Frei Haus
ab € 2,14*
€ 3,44*
7 Tage
30
€ 6,99*
ab € 6,12*
€ 9,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.