Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OKW A4131008 Abdeckkappe Grau Passend für (Serie-Knöpfe) Rundknopf 31 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-717853-BP
Hersteller:
     OKW
Herst.-Nr.:
     A4131008
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehknopf
Drehknöpfe
drehknopf okw
drehknopf
Deckel für Rundknopf Ø 31 mm

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Grau · Inhalt: 1 St. · Passend für: Rundknopf 31 mm · Passend für Knopf-Ø: 31 mm · Produkt-Art: Abdeckkappe · RoHS-konform: Ja · Typ (Hersteller-Typ): A4131008

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Grau
Marke:
OKW
Farbe:
grau
Passend für (Serie-Knöpfe):
Rundknopf 31 mm
Typ (Hersteller-Typ):
A4131008
Passend für Knopf-Ø:
31 mm
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Abdeckkappe
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: drehknopf grau, OKW, A4131008
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,42*
€ 0,83*
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,52*
€ 0,85*
2
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,46*
€ 0,86*
Lager 102
63
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,58*
€ 1,04*
6 Tage
63
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 8,77*
€ 12,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 3,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.