Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frontkappe für Drehknöpfe Gr. 31, A4131007


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frontkappe für Drehknöpfe Gr. 31, A4131007
Frontkappe für Drehknöpfe Gr. 31, A4131007
Artikel-Nr.:
     4502-27H960
Hersteller:
     OKW
Herst.-Nr.:
     A4131007
EAN/GTIN:
     4099889349290
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehknopf
Drehknöpfe
drehknopf okw
drehknopf
Frontkappen ohne Strich für runde Standardknöpfe Gr. 31 dazu Typ 4131. Als gleichzeitige Abdeckung der Spannzangenbefestigung; Maße: a 28,4, b 26 mm. Technische Merkmale (Typ, Farbe, Achsendurchmesser (Ad)): 007, kieselgrau, RAL 7032
Weitere Informationen:
Geeignet für:
Drehknöpfe Gr. 31
Zubehörart:
Frontkappe
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.00107 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Abdeckung, Kappe, Frontkappe, Knöpfe, Einstellknopf, Knopf-Zubehör, Zubehör für Knopf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,74*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.