Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frontkappe für Drehknöpfe Gr. 31, A4131108


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frontkappe für Drehknöpfe Gr. 31, A4131108
Frontkappe für Drehknöpfe Gr. 31, A4131108
Artikel-Nr.:
     4502-28H105
Hersteller:
     OKW
Herst.-Nr.:
     A4131108
EAN/GTIN:
     4099889349337
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehknopf
Drehknöpfe
Pfeilscheibe
Zeigerscheibe
Frontkappen mit Strich für runde Standardknöpfe Gr. 31 dazu Typ 4131. Als gleichzeitige Abdeckung der Spannzangenbefestigung; Maße: a 28,4, b 26, c 9,0 mm. Technische Merkmale (Typ, Farbe, Achsendurchmesser (Ad)): 108, staubgrau, RAL 7037
Weitere Informationen:
Geeignet für:
Drehknöpfe Gr. 31
Zubehörart:
Frontkappe
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.00012 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: drehknopf okw, drehknopf, Abdeckung, Kappe, Frontkappe, Knöpfe, Einstellknopf, Knopf-Zubehör, Zubehör für Knopf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,17*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.