Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frontkappe für Drehknöpfe Gr. 31, A4131102


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frontkappe für Drehknöpfe Gr. 31, A4131102
Frontkappe für Drehknöpfe Gr. 31, A4131102
Artikel-Nr.:
     4502-27H980
Hersteller:
     OKW
Herst.-Nr.:
     A4131102
EAN/GTIN:
     4099889349320
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehknopf
Drehknöpfe
Pfeilscheibe
Zeigerscheibe
Frontkappen mit Strich für runde Standardknöpfe Gr. 31 dazu Typ 4131. Als gleichzeitige Abdeckung der Spannzangenbefestigung; Maße: a 28,4, b 26, c 9,0 mm. Technische Merkmale (Typ, Farbe, Achsendurchmesser (Ad)): 102, rot, RAL F12/0-10
Weitere Informationen:
Geeignet für:
Drehknöpfe Gr. 31
Zubehörart:
Frontkappe
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0001 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: drehknopf okw, drehknopf, drehknopf rot, Abdeckung, Kappe, Frontkappe, Knöpfe, Einstellknopf, Knopf-Zubehör, Zubehör für Knopf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,94*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.