Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OKW A4131100 Abdeckkappe mit Zeiger Schwarz, Weiß Passend für (Serie-Knöpfe) Rundknopf 31 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-717840-BP
Hersteller:
     OKW
Herst.-Nr.:
     A4131100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehknopf
Drehknöpfe
Pfeilscheibe
Zeigerscheibe
Deckel für Rundknopf Ø 31 mm

Technische Daten:
Geräteknopf-Besonderheiten: mit Zeiger · Herstellerfarbe: Schwarz,Weiß · Inhalt: 1 St. · Passend für: Rundknopf 31 mm · Passend für Knopf-Ø: 31 mm · Produkt-Art: Abdeckkappe · RoHS-konform: Ja · Typ (Hersteller-Typ): A4131100

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz | Weiß
Marke:
OKW
Farbe:
schwarz | weiß
Geräteknopf-Besonderheiten:
mit Zeiger
Passend für (Serie-Knöpfe):
Rundknopf 31 mm
Typ (Hersteller-Typ):
A4131100
Passend für Knopf-Ø:
31 mm
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Abdeckkappe
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Zubehör Knopf, okw drehknopf schwarz, drehknopf, drehknopf schwarz, OKW, A4131100
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,00*
ab € 0,88*
€ 1,49*
1
€ 6,90*
ab € 0,94*
€ 1,50*
1
€ 5,90*
ab € 0,79*
€ 1,52*
Lager 102
72
1
Frei Haus
ab € 1,23*
€ 2,10*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.