Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Justierschlüssel für Rundknöpfe 20, 23, 31, A6403005


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Justierschlüssel für Rundknöpfe 20, 23, 31, A6403005
Justierschlüssel für Rundknöpfe 20, 23, 31, A6403005
Artikel-Nr.:
     4502-06L6382
Hersteller:
     OKW
Herst.-Nr.:
     A6403005
EAN/GTIN:
     4099891379506
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Knöpfe
Einstellknopf
Knopf-Zubehör
Zubehör für Knopf
Spezial-Justierschlüssel Typ OKW A640. Zum genauen Einstellen von Drehknöpfen mit Markierungsstrich, Skalen und Pfeilscheiben, für problemlose Knopfmontage. Technische Merkmale (Typ, Anwendungsöffnungen für Drehknopfdurchmesser D1/D2/D3 (Du)): A6403005, Du 20/23/31 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Justierschlüssel
Geeignet für:
Rundknöpfe 20, 23, 31
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.01082 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Werkzeuge, Demontagewerkzeug
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,93*
€ 14,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
ab 150 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.