Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehknopf, 6 mm, Kunststoff, schwarz, Ø 31 mm, H 15 mm, A2531060


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drehknopf, 6 mm, Kunststoff, schwarz, Ø 31 mm, H 15 mm, A2531060
Drehknopf, 6 mm, Kunststoff, schwarz, Ø 31 mm, H 15 mm, A2531060
Artikel-Nr.:
     4502-27H805
Hersteller:
     OKW
Herst.-Nr.:
     A2531060
EAN/GTIN:
     4099889345582
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehknopf
Drehknöpfe
Knöpfe
okw drehknopf schwarz
Lieferung ohne Frontkappen und Pfeil- oder Knopfendscheiben, bitte separat bestellen, Runder Standarddrehknopf, ohne Strich, mit 31 mm Durchmesser Typ OKW 2531060 In Bausatzform, mit Spannzangen-Befestigung, aus Kunststoff, mit matter Oberfläche, in der Farbe schwarz (RAL 9005). Achsendurchmesser: 6,0 mm Frontkappen und Pfeil- oder Knopfendscheiben müssen gesondert bestellt werden.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Drehknopf
Befestigungsart:
Spannzangenbefestigung
Durchmesser:
31 mm
Farbe:
schwarz
Für Achsdurchmesser:
6 mm
Höhe:
15 mm
Markierung:
Nein
Material:
Kunststoff
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0082 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: drehknopf, drehknopf schwarz, Einstellknopf
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,30*
€ 5,31*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 2,94*
€ 5,32*
€ 5,90*
ab € 2,85*
€ 5,35*
2 Tage
45
Frei Haus
ab € 4,02*
€ 6,33*
7 Tage
45
€ 6,99*
ab € 11,27*
€ 16,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OKW
A4231002
ab € 0,36*
Zubehör
OKW
A4231000
ab € 0,36*
Zubehör
OKW
A4131006
ab € 0,41*
Zubehör
OKW
A6600064
ab € 0,78*
Zubehör
OKW
A4131005
ab € 0,55*
Zubehör
OKW
A4131007
ab € 0,74*
Zubehör
OKW
A4131102
ab € 0,94*
Zubehör
OKW
A4131108
ab € 1,17*
Zubehör
OKW
A6403005
ab € 6,64*
Zubehör
OKW
A4131000
ab € 0,43*
Zubehör
OKW
A4131002
ab € 0,50*
Zubehör
OKW
A4131008
ab € 0,42*
Zubehör
OKW
A4131100
ab € 0,79*
Zubehör
OKW
A4231008
ab € 0,36*
Zubehör
OKW
A4431060
ab € 1,62*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.