Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehknopf; ohne Anzeige; ABS; ØAchse: 6mm; Ø31x15,5mm; schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drehknopf; ohne Anzeige; ABS; ØAchse: 6mm; Ø31x15,5mm; schwarz
Drehknopf; ohne Anzeige; ABS; ØAchse: 6mm; Ø31x15,5mm; schwarz
Artikel-Nr.:
     2805-A2531060
Hersteller:
     OKW
Herst.-Nr.:
     A2531060
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehknopf
Drehknöpfe
Knöpfe
okw drehknopf schwarz
Hersteller: OKW
Farbe: schwarz
Befestigung: Druckmechanismus mit Mutter
Material: ABS
Achsendurchmesser: 6mm
Drehknopf-Art: ohne Anzeige
Drehknopfgröße: Ø31x15,5mm
Achsoberfläche: glatt
Achtung!: Deckel separat erhältlich
Passendes Zubehör: A4131
Herstellerserie: A2531
Potentiometer Zubehör-Typ: Drehknopf
Weitere Suchbegriffe: drehknopf, drehknopf schwarz
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,30*
€ 5,31*
€ 6,90*
ab € 2,94*
€ 5,32*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 2,85*
€ 5,35*
2 Tage
45
Frei Haus
ab € 4,02*
€ 6,33*
7 Tage
45
€ 6,99*
ab € 11,27*
€ 16,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OKW
A4231002
ab € 0,36*
Zubehör
OKW
A4231000
ab € 0,36*
Zubehör
OKW
A4131006
ab € 0,41*
Zubehör
OKW
A6600064
ab € 0,78*
Zubehör
OKW
A4131005
ab € 0,55*
Zubehör
OKW
A4131007
ab € 0,74*
Zubehör
OKW
A4131102
ab € 0,94*
Zubehör
OKW
A4131108
ab € 1,17*
Zubehör
OKW
A6403005
ab € 6,64*
Zubehör
OKW
A4131000
ab € 0,43*
Zubehör
OKW
A4131002
ab € 0,50*
Zubehör
OKW
A4131008
ab € 0,42*
Zubehör
OKW
A4131100
ab € 0,79*
Zubehör
OKW
A4231008
ab € 0,36*
Zubehör
OKW
A4431060
ab € 1,62*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.