Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neutrik NBNC75BLP7 NBNC75BLP7 BNC-Steckverbinder Stecker, gerade 75Ω 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D26973
Hersteller:
     Neutrik
Herst.-Nr.:
     NBNC75BLP7
EAN/GTIN:
     7613187004872
Suchbegriffe:
BNC Kabel
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
bnc stecker 75 ohm
Der 75 Ω rearTwist® BNC Kabelstecker bietet ausgezeichnete Rückflussdämpfungswerte und ist daher bestens für HDTV Anwendungen geeignet.
Die patentierte rearTwist® Spannhülse garantiert ein einfaches Handling, selbst bei hoher Steckerdichte und bietet die Möglichkeit für farbliche Kennzeichnung.
Features:
Die Stecker-Buchse-Bezeichnung ist nach der Form des Innenleiters definiert.
Hinweise:
Crimpen: Beim Push-Pull-Steckertyp wird nur der Stift gecrimpt !
Montagehilfe Best.-Nr. 73 77 44 - HT-BNC und der dazugehörige Crimpeinsatz werden benötigt.
Weitere Informationen:
Frequenz:
0 - 3 GHz
Herst.-Teilenr.:
NBNC75BLP7
Typ:
NBNC75BLP7
Material (Details):
Messing, vernickelt mit PA6-Vollisolierung
Bauform:
Stecker, gerade
Kabel-Ø:
6.30 mm
Kabelgruppe:
Belden 8241 + Cordial CVI (CVM) 06-37 + Draka 0.6L/3.7 + Draka 0.6/3.7 + RG 59 B/U + Somme
Anschluss:
Crimpen
Verschlussart:
Push-Pull
Impedanz:
75 Ω
Temperaturbereich:
-30 - +40 °C
Kontaktmaterial:
Vergoldet
Produkt-Art:
BNC-Steckverbinder
Weitere Suchbegriffe: bnc kabel, bnc kabel neutrik, Neutrik, 399-7783
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 2,32*
€ 3,72*
€ 6,90*
ab € 2,51*
€ 3,73*
€ 5,46*
ab € 2,55*
€ 3,76*
€ 3,90*
ab € 2,89*
€ 4,26*
€ 5,90*
ab € 2,41*
€ 4,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neutrik
BST-BNC-0
ab € 0,351*
Zubehör
Neutrik
BST-BNC-2
ab € 0,27*
Zubehör
Neutrik
BST-BNC-4
ab € 0,24*
Zubehör
Neutrik
BST-BNC-5
ab € 0,318*
Zubehör
Neutrik
BST-BNC-6
ab € 0,28*
Zubehör
Neutrik
HX-R-BNC
ab € 120,60*
Zubehör
Neutrik
NBB75DFGB
ab € 7,33*
Zubehör
Neutrik
NBB75FG
ab € 5,75*
Zubehör
Neutrik
NBB75SI
ab € 7,27*
Zubehör
Neutrik
NBB75DFIB
ab € 7,15*
Zubehör
Neutrik
NBB75FI
ab € 5,83*
Zubehör
bda connectivity
11050900
ab € 2,12*
Zubehör
k.A.
RG 59 B/U
ab € 0,78*
Zubehör
Tempo
PA1317
ab € 69,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.