Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Koaxiale HF-Leitung, 75 Ω, RG 59, halogenfrei, schwarz


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Koaxiale HF-Leitung, 75 Ω, RG 59, halogenfrei, schwarz
Koaxiale HF-Leitung, 75 Ω, RG 59, halogenfrei, schwarz
Artikel-Nr.:
     4502-96F7462
Hersteller:
     bda connectivity
Herst.-Nr.:
     11050900
EAN/GTIN:
     4099891268107
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Koax-Kabel
Koaxiale HF-Leitungen 75 Ohm nach MiL-C-17 Typ RG 59 B/U.
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
6.15 mm
Dielektrikum:
PE
Durchmesser des Dielektrikums:
3.7 mm
Farbe:
schwarz
Impedanz:
75 Ω
Kapazität/m:
67 pF/m
Leiteraufbau:
1 x 0,58 mm
Leitermaterial:
Kupfer
Material:
FRNC
max. Temperatur:
70 °C
min. Temperatur:
-20 °C
Schirmung:
geschirmt
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.061 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Koaxialinstallationskabel, Koaxinstallationskabel, coax-kabel rg59, coax kabel, koaxialinstallationskabel 75 ohm, Kabel, Leitung, HF-Kabel, HF-Leitung, Koaxialkabel, Koaxialleitung, Koaxkabel, Koaxleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,12*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 3,99*
€ 4,75
pro Meter
ab 5 Meter
€ 3,66*
€ 4,36
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,54*
€ 4,21
pro Meter
ab 20 Meter
€ 3,45*
€ 4,11
pro Meter
ab 25 Meter
€ 3,28*
€ 3,90
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,05*
€ 3,63
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,91*
€ 3,46
pro Meter
ab 200 Meter
€ 2,77*
€ 3,30
pro Meter
ab 800 Meter
€ 2,64*
€ 3,14
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,12*
€ 2,52
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Knipex
16 60 05 SB
ab € 10,90*
Zubehör
Knipex
16 60 06 SB
ab € 8,67*
Zubehör
JOKARI-Krampe
30600
ab € 8,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.