Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BNC Stecker 75 Ω, Belden 8241, RG59B/U, Crimpanschluss, gerade, NBNC75BLP7


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BNC Stecker 75 Ω, Belden 8241, RG59B/U, Crimpanschluss, gerade, NBNC75BLP7
BNC Stecker 75 Ω, Belden 8241, RG59B/U, Crimpanschluss, gerade, NBNC75BLP7
Artikel-Nr.:
     4502-78F1710
Hersteller:
     Neutrik
Herst.-Nr.:
     NBNC75BLP7
EAN/GTIN:
     4099889830866
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
BNC Kabel
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
bnc stecker 75 ohm
Lieferung inkl. Kabeltülle, Koaxial-Stecker für Videoübertragung Serie BNC Typ NEUTRIK NBNC.../NBTC. In präziser, gedrehter Ausführung, 75 Ω, anwendbar bis 3,0 GHz, für digitale und analoge Videoübertragungen, VSWR max. 1,22 (3,0 GHz); Nennspannung: 500 VAC (Typ NBTC 75 BLI 4 250 VAC), vergoldete Kontakte, Stift und Hülse gecrimpt z. B. mit Zange HX-R-BNC mit Einsatz DIE-R-BNC-PG/DIE-R-BNC-, Oberfläche: Optalloy gehärtet, Bajonettverschluss erfolgt über mitgelieferte Kabeltülle, Lebensdauer: min. 1000 Steckzyklen, Temperaturbereich –30 bis +85 °C. Technische Merkmale (Typ, für Kabeltyp): NBNC 75 BLP 7, RG 59/0.6–3.7/0.6L–3.7
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stecker
Bauform:
gerade
Impedanz:
75 Ω
Kabelgruppe:
Belden 8241, RG59B/U
Kontaktanschluss:
Crimpanschluss
Kontaktmaterial:
Messing
Steckverbinder:
BNC
Ursprungsland:
LI
Gewicht:
0.0151 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: bnc kabel, bnc kabel neutrik, Steckverbinder, Steckverbindung, Koaxialsteckverbinder, Koaxial-Steckverbindungen, HF-Koaxialsteckverbinder, HF-Steckverbinder, HF-Steckverbindung, HF-Stecker, Koaxialstecker, Koaxstecker, Stecker
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 2,32*
€ 3,72*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 2,51*
€ 3,73*
€ 5,46*
ab € 2,55*
€ 3,76*
€ 3,90*
ab € 2,89*
€ 4,26*
€ 5,90*
ab € 2,41*
€ 4,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neutrik
BST-BNC-0
ab € 0,351*
Zubehör
Neutrik
BST-BNC-2
ab € 0,27*
Zubehör
Neutrik
BST-BNC-4
ab € 0,24*
Zubehör
Neutrik
BST-BNC-5
ab € 0,318*
Zubehör
Neutrik
BST-BNC-6
ab € 0,28*
Zubehör
Neutrik
HX-R-BNC
ab € 120,36*
Zubehör
Neutrik
NBB75DFGB
ab € 7,32*
Zubehör
Neutrik
NBB75FG
ab € 5,74*
Zubehör
Neutrik
NBB75SI
ab € 7,26*
Zubehör
Neutrik
NBB75DFIB
ab € 7,15*
Zubehör
Neutrik
NBB75FI
ab € 5,84*
Zubehör
bda connectivity
11050900
ab € 2,12*
Zubehör
k.A.
RG 59 B/U
ab € 0,78*
Zubehör
Tempo
PA1317
ab € 68,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.