Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BNC-Stecker NEUTRIK NBNC-75BLP7


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BNC-Stecker NEUTRIK NBNC-75BLP7
BNC-Stecker NEUTRIK NBNC-75BLP7
Artikel-Nr.:
     6012-13279696
Hersteller:
     Neutrik
Herst.-Nr.:
     0346330
EAN/GTIN:
     7613187004872
Suchbegriffe:
BNC Kabel
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
bnc stecker 75 ohm

BNC-Stecker NEUTRIK NBNC-75BLP7

BNC-Stecker, 75 Ohm. Für Kabel 6,3 mm. Hochwertige PTFE-Isolation. Vergoldete Kontakte. Centerpin zum Crimpen
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stecker (Plug)
Steckverbindertyp:
BNC
Kontaktausführung:
männlich (male)
Isolierter Einbau:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: bnc kabel, bnc kabel neutrik, Anschlussmodul, Steckverbinder, Koax-Stecker, Stecker, Modulareinsatz
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 2,32*
€ 3,72*
€ 6,90*
ab € 2,51*
€ 3,73*
€ 5,46*
ab € 2,55*
€ 3,76*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 2,89*
€ 4,26*
€ 5,90*
ab € 2,41*
€ 4,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neutrik
BST-BNC-0
ab € 0,351*
Zubehör
Neutrik
BST-BNC-2
ab € 0,27*
Zubehör
Neutrik
BST-BNC-4
ab € 0,24*
Zubehör
Neutrik
BST-BNC-5
ab € 0,318*
Zubehör
Neutrik
BST-BNC-6
ab € 0,28*
Zubehör
Neutrik
HX-R-BNC
ab € 120,60*
Zubehör
Neutrik
NBB75DFGB
ab € 7,33*
Zubehör
Neutrik
NBB75FG
ab € 5,75*
Zubehör
Neutrik
NBB75SI
ab € 7,27*
Zubehör
Neutrik
NBB75DFIB
ab € 7,15*
Zubehör
Neutrik
NBB75FI
ab € 5,83*
Zubehör
bda connectivity
11050900
ab € 2,12*
Zubehör
k.A.
RG 59 B/U
ab € 0,78*
Zubehör
Tempo
PA1317
ab € 69,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.