Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Binder 79-3107-32-04 Sensor-/Aktor-Steckverbinder, konfektioniert M5 Stecker, gerade 2.00m Polz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D22628
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     79-3107-32-04
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Anschlussleitung mit Schraubverschluss, angespritztem PUR-Kabel und Gewindering mit Rüttelsicherung.
Weitere Informationen:
Kabellänge:
2.00 m
Nennspannung:
60 V
Schutzart:
IP67
Herst.-Teilenr.:
79-3107-32-04
Material (Details):
PUR
Anschlussseite A:
M5-Stecker, gerade
Anschlussseite B:
Kabel, offenes Ende
Gewinde-Typ Anschlussseite:
M5
Leitungsquerschnitt (Sensor-/Aktor-Verkabelung):
0.25 mm²
Besonderheiten:
mit Rüttelsicherung
Nennstrom:
1 A
Bauform:
Stecker, gerade
Anschlussquerschnitt (max.):
0.25 mm²
Polzahl:
4
Anschluss:
Kabel, offenes Ende
Kabel-Durchmesser (Details):
4 x 0,25 mm²
Kontaktmaterial:
CuZn
Max. Temperatur:
+80 °C
Min. Temperatur:
-25 °C
Produkt-Art:
Sensor-/Aktor-Steckverbinder, konfektioniert
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 16,56*
€ 23,60*
€ 6,90*
ab € 13,99*
€ 23,62*
€ 5,90*
ab € 12,33*
€ 23,64*
2 Tage
4
€ 14,99*
ab € 15,51*
€ 26,69*
€ 8,95*
ab € 16,88*
€ 28,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,60*
€ 28,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,99*
€ 27,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,76*
€ 27,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,33*
€ 25,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,33*
€ 24,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,75*
€ 23,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,56*
€ 19,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
79 3108 55 04
ab € 15,72*
Zubehör
Binder
79 3110 35 04
ab € 15,81*
Zubehör
Binder
79 3110 55 04
ab € 15,74*
Zubehör
Binder
01-5118-001
ab € 0,55*
Zubehör
Binder
09-3112-00-04
ab € 8,50*
Zubehör
Binder
09-3112-86-04
ab € 9,52*
Zubehör
Binder
09-3112-81-04
ab € 7,18*
Zubehör
Binder
09-3111-81-04
ab € 5,66*
Zubehör
Binder
09-3112-01-04
ab € 9,07*
Zubehör
Binder
79-3108-32-04
ab € 13,04*
Zubehör
Binder
79-3108-35-04
ab € 15,81*
Zubehör
Binder
79-3108-52-04
ab € 12,97*
Zubehör
Binder
79-3110-52-04
ab € 13,02*
Zubehör
Binder
79-3110-32-04
ab € 12,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.