Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

binder konfektioniertes Sensorkabel 4-adrig, Buchse gerade / offenes Ende, Länge 2m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-468639
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     79-3108-52-04
EAN/GTIN:
     5059041956000
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Aderzahl = 4
Länge = 2m
Steckverbinder 1 = M5
Steckverbinder 2 = offenes Ende
Betriebsspannung = 60 V
Schutzart = IP67
Isoliermaterial = PVC

Gerade Kabelbuchsen
Weitere Informationen:
Aderzahl:
4
Länge:
2m
Steckverbinder 1:
M5
Steckverbinder 2:
offenes Ende
Betriebsspannung:
60 V
Schutzart:
IP67
Isoliermaterial:
PVC
Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Kabel für Sicherheitsschalter, Sensorkabel, Sensorleitung, Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige-Steckverbinder, as-i leitung 2m, as-i kabel, sensorkabel 2m, 468639, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Sensor- und Aktor-Kabel, binder, 7931085204, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Sensor & Actuator Cables
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 14,58*
€ 24,18*
€ 5,90*
ab € 12,90*
€ 24,21*
2 Tage
85
€ 5,95*
ab € 15,95*
€ 25,29*
47 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 17,57*
€ 28,76*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 19,02*
€ 30,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,81*
€ 36,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,00*
€ 35,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,05*
€ 33,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,38*
€ 32,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,86*
€ 30,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 24,93*
€ 29,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 23,97*
€ 28,52
pro Stück
ab 250 Stück
€ 23,10*
€ 27,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 22,16*
€ 26,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,02*
€ 22,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
08 2610 000 000
ab € 0,72*
Zubehör
Binder
79 3107 35 04
ab € 15,14*
Zubehör
Binder
79 3109 35 04
ab € 15,12*
Zubehör
Binder
79 3109 55 04
ab € 15,05*
Zubehör
Binder
01-5118-001
ab € 0,55*
Zubehör
Binder
09-3111-00-04
ab € 6,82*
Zubehör
Binder
09-3111-86-04
ab € 8,78*
Zubehör
Binder
09-3111-81-04
ab € 9,21*
Zubehör
Binder
09-3111-81-04
ab € 5,69*
Zubehör
Binder
79-3109-52-04
ab € 13,35*
Zubehör
Binder
79-3107-52-04
ab € 9,13*
Zubehör
Binder
79-3107-32-04
ab € 12,33*
Zubehör
Binder
79-3109-32-04
ab € 12,37*
Zubehör
Binder
09 3111 01 04
ab € 8,64*
Zubehör
Binder
79 3107 55 04
ab € 14,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.