Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

binder 01-5118-001 Sensor-/Aktor-Steckverbinder, unkonfektioniert M5 Befestigungsmutter 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-734064-BP
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     01-5118-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
Befestigungsmutter
Leiteranschluss-Mutter
Leiteranschlussmutter
Binder 01-5118-001 Sensor-/Aktor-Steckverbinder, unkonfektioniert M5 Befestigungsmutter 1 St.

Sensor-/Aktor-Anschlussleitung M5, Schraubverschluss, gerade

Befestigungsmutter M5 x 0,50

Technische Daten:
Gewinde-Typ Anschlussseite: M5 · Schutzart: IP67 · Stecker-Norm: Sensorik Steckverbinder · Steckverbinder-Bauform: Befestigungsmutter · Temperatur (max.): +80 °C · Temperatur (min.): -25 °C · Verschlussart: Schraub

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Stecker-Norm:
Sensorik Steckverbinder
Marke:
binder
Schutzart:
IP67
Verschlussart:
Schraub
Gewinde-Typ Anschlussseite:
M5
Herst.-Teilenr.:
01-5118-001
Typ (Hersteller-Typ):
01-5118-001
Material (Details):
PUR
Steckverbinder-Bauform:
Befestigungsmutter
Temperatur (max.):
+80 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
Sensor-/Aktor-Steckverbinder|ツ| unkonfektioniert
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter ohne Norm, Sensorsteckverbinder, binder befestigungsmutter, befestigungsmutter, binder, 01-5118-001, 468-762, Sensor-Aktor-Stecker, Sensor-Aktor-Buchse
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,58*
€ 0,87*
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,55*
€ 0,93*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,63*
€ 1,40*
Lager 102
147
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,89*
€ 1,60*
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,88*
€ 1,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 4,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.