Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

binder konfektioniertes Sensorkabel 4-adrig, Stecker gerade / offenes Ende, Länge 2m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-468790
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     79-3107-32-04
EAN/GTIN:
     5059041955744
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Aderzahl = 4
Länge = 2m
Gender Steckverbinder 1 = Stecker
Steckverbinder 2 = offenes Ende
Nennstrom = 1 A
Schutzart = IP67
AWG = 24 AWG

Stecker, gerade
Weitere Informationen:
Aderzahl:
4
Länge:
2m
Gender Steckverbinder 1:
Stecker
Steckverbinder 2:
offenes Ende
Nennstrom:
1 A
Schutzart:
IP67
AWG:
24 AWG
Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Anschlussleitung, Kabel für Sicherheitsschalter, PUR-Baustellen-Anschlussleitung, Polyurethanleitung, Sensorkabel, Sensorleitung, Sensorsteckverbinder, Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige-Steckverbinder, as-i leitung 2m, as-i kabel, anschlußleitung 2m, 468790, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Sensor- und Aktor-Kabel, binder, 7931073204, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Sensor & Actuator Cables
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 16,56*
€ 23,60*
€ 6,90*
ab € 13,99*
€ 23,62*
€ 5,90*
ab € 12,33*
€ 23,64*
1 Tag
4
€ 14,99*
ab € 15,51*
€ 26,69*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 16,88*
€ 28,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,84*
€ 34,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,42*
€ 33,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,87*
€ 31,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,91*
€ 30,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,71*
€ 29,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,95*
€ 26,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 21,37*
€ 25,43
pro Stück
ab 250 Stück
€ 20,33*
€ 24,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 19,76*
€ 23,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,88*
€ 20,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
79 3108 55 04
ab € 15,72*
Zubehör
Binder
79 3110 35 04
ab € 15,81*
Zubehör
Binder
79 3110 55 04
ab € 15,74*
Zubehör
Binder
01-5118-001
ab € 0,55*
Zubehör
Binder
09-3112-00-04
ab € 8,50*
Zubehör
Binder
09-3112-86-04
ab € 9,52*
Zubehör
Binder
09-3112-81-04
ab € 7,18*
Zubehör
Binder
09-3111-81-04
ab € 5,66*
Zubehör
Binder
09-3112-01-04
ab € 9,07*
Zubehör
Binder
79-3108-32-04
ab € 13,04*
Zubehör
Binder
79-3108-35-04
ab € 15,81*
Zubehör
Binder
79-3108-52-04
ab € 12,97*
Zubehör
Binder
79-3110-52-04
ab € 13,02*
Zubehör
Binder
79-3110-32-04
ab € 12,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.