Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

binder 79-3108-35-04 Sensor-/Aktor-Steckverbinder, konfektioniert M5 Buchse, gerade 5.00 m Polzahl: 4 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-733931-BP
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     79-3108-35-04
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Binder 79-3108-35-04 Sensor-/Aktor-Steckverbinder, konfektioniert M5 Buchse, gerade 5.00 m Polzahl: 4 1 St.

Sensor-/Aktor-Anschlussleitung M5, Schraubverschluss, gerade

Anschlussleitung mit Schraubverschluss, angespritztem PUR-Kabel und Gewindering mit Rüttelsicherung.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Kabel, offenes Ende · Anschlussquerschnitt (max.): 0.25 mm² · Anschlussseite A (Sensor Aktor): M5-Buchse, gerade · Anschlussseite B (Sensor Aktor): Kabel, offenes Ende · Gewinde-Typ Anschlussseite: M5 · Kabellänge: 5.00 m · Kontaktmaterial: CuSn6 · Leitungsquerschnitt (Sensor-/Aktor-Verkabelung): 0.25 mm² · Nennspannung: 60 V · Nennstrom: 1 A · Polzahl: 4 · Schutzart: IP67 · Sensor-/Aktorkabel-Besonderheiten: mit Rüttelsicherung · Stecker-Norm: Sensorik Steckverbinder · Steckverbinder-Bauform: Buchse, gerade · Temperatur (max.): +80 °C · Temperatur (min.): -25 °C · Verschlussart: Schraub

Weitere Informationen:
Kabellänge:
5.00 m
Inhalt:
1 St.
Stecker-Norm:
Sensorik Steckverbinder
Nennstrom - gerundet:
1 A
Marke:
binder
Schutzart:
IP67
Anschluss (Bauelemente):
Kabel|ツ| offenes Ende
Anschlussseite A (Sensor Aktor):
M5-Buchse|ツ| gerade
Anschlussseite B (Sensor Aktor):
Kabel|ツ| offenes Ende
Verschlussart:
Schraub
Polzahl:
4
Sensor-/Aktorkabel-Besonderheiten:
mit Rüttelsicherung
Gewinde-Typ Anschlussseite:
M5
Herst.-Teilenr.:
79-3108-35-04
Typ (Hersteller-Typ):
79-3108-35-04
Material (Details):
PUR
Nennstrom:
1 A
Nennspannung:
60 V
Anschlussquerschnitt (max.):
0.25 mm²
Leitungsquerschnitt (Sensor-/Aktor-Verkabelung):
0.25 mm²
Steckverbinder-Bauform:
Buchse|ツ| gerade
Kabel-Durchmesser (Details):
4 x 0|ツ|25 mm²
Kontaktmaterial:
CuSn6
Temperatur (max.):
+80 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
Sensor-/Aktor-Steckverbinder|ツ| konfektioniert
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 21,73*
€ 30,53*
€ 6,90*
ab € 22,30*
€ 30,54*
Lager 102
24
Frei Haus
ab € 21,60*
€ 30,70*
€ 5,90*
ab € 15,77*
€ 32,87*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,70*
€ 36,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,98*
€ 35,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,27*
€ 33,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,96*
€ 32,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,75*
€ 30,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,50*
€ 30,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 25,10*
€ 29,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,60*
€ 25,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
08 2610 000 000
ab € 0,72*
Zubehör
Binder
79 3107 35 04
ab € 15,21*
Zubehör
Binder
79 3109 35 04
ab € 15,19*
Zubehör
Binder
79 3109 55 04
ab € 15,13*
Zubehör
Binder
09-3111-00-04
ab € 6,82*
Zubehör
Binder
09-3111-86-04
ab € 8,78*
Zubehör
Binder
09-3111-81-04
ab € 5,68*
Zubehör
Binder
79-3109-52-04
ab € 13,26*
Zubehör
Binder
79-3107-52-04
ab € 9,12*
Zubehör
Binder
79-3107-32-04
ab € 12,34*
Zubehör
Binder
79-3109-32-04
ab € 12,34*
Zubehör
Binder
09 3111 01 04
ab € 8,65*
Zubehör
Binder
79 3107 55 04
ab € 15,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.