Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

binder 09-3112-00-04 Sensor-/Aktor-Einbausteckverbinder M5 Buchse, Einbau Polzahl: 4 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-734038-BP
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     09-3112-00-04
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AS-i-Einbaustecker
ASI-Einbaustecker
SAI-Einbaustecker
AS-i Kabel
Binder 09-3112-00-04 Sensor-/Aktor-Einbausteckverbinder M5 Buchse, Einbau Polzahl: 4 1 St.

Sensor-/Aktor-Anschlussleitung M5, Schraubverschluss, gerade

Anschlussleitung mit Schraubverschluss, angespritztem PUR-Kabel und Gewindering mit Rüttelsicherung.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Kabel, offenes Ende · Anschlussseite A (Sensor Aktor): M5-Buchse, Einbau · Anschlussseite B (Sensor Aktor): Kabel, offenes Ende · Gewinde-Typ Anschlussseite: M5 · Kontaktmaterial: CuSn6 · Leitungsquerschnitt (Sensor-/Aktor-Verkabelung): 0.14 mm² · Montageart Sensor-/Aktor-Verbindungstechnik: M5 Vorderwandmontage · Nennspannung: 60 V · Nennstrom: 1 A · Polzahl: 4 · Schutzart: IP67 · Sensor-/Aktorkabel-Besonderheiten: mit Rüttelsicherung · Stecker-Norm: Sensorik Steckverbinder · Steckverbinder-Bauform: Buchse, Einbau · Temperatur (max.): +80 °C · Temperatur (min.): -25 °C · Verschlussart: Schraub

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Stecker-Norm:
Sensorik Steckverbinder
Nennstrom - gerundet:
1 A
Marke:
binder
Schutzart:
IP67
Anschluss (Bauelemente):
Kabel|ツ| offenes Ende
Anschlussseite A (Sensor Aktor):
M5-Buchse|ツ| Einbau
Anschlussseite B (Sensor Aktor):
Kabel|ツ| offenes Ende
Verschlussart:
Schraub
Montageart Sensor-/Aktor-Verbindungstechnik:
M5 Vorderwandmontage
Polzahl:
4
Sensor-/Aktorkabel-Besonderheiten:
mit Rüttelsicherung
Gewinde-Typ Anschlussseite:
M5
Herst.-Teilenr.:
09-3112-00-04
Typ (Hersteller-Typ):
09-3112-00-04
Material (Details):
PUR
Nennstrom:
1 A
Nennspannung:
60 V
Leitungsquerschnitt (Sensor-/Aktor-Verkabelung):
0.14 mm²
Steckverbinder-Bauform:
Buchse|ツ| Einbau
Kabel-Durchmesser (Details):
4 x 0.14 mm²
Kontaktmaterial:
CuSn6
Temperatur (max.):
+80 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
Sensor-/Aktor-Einbausteckverbinder
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 9,44*
€ 13,78*
€ 6,90*
ab € 9,73*
€ 13,80*
€ 5,90*
ab € 8,50*
€ 13,82*
Lager 102
48
Frei Haus
ab € 13,67*
€ 19,97*
€ 8,95*
ab € 13,15*
€ 21,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,97*
€ 23,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,68*
€ 23,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,72*
€ 22,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,47*
€ 20,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,84*
€ 20,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,64*
€ 19,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,35*
€ 19,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,67*
€ 16,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
08 2610 000 000
ab € 0,72*
Zubehör
Binder
79 3107 35 04
ab € 15,20*
Zubehör
Binder
79 3109 35 04
ab € 15,19*
Zubehör
Binder
79 3109 55 04
ab € 15,07*
Zubehör
Binder
01-5118-001
ab € 0,55*
Zubehör
Binder
79-3109-52-04
ab € 13,31*
Zubehör
Binder
79-3107-52-04
ab € 9,17*
Zubehör
Binder
79-3107-32-04
ab € 12,33*
Zubehör
Binder
79-3109-32-04
ab € 12,29*
Zubehör
Binder
79 3107 55 04
ab € 14,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.