Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Binder 707 3 M5 Rundsteckverbinder Buchse 4-polig / 1.0A, Tafelmontage, Lötanschluss IP 67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1902403
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     09-3111-81-04
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker
Gerätestecker
Anzahl der Kontakte = 4
Montagetyp = Tafelmontage
Steckergröße = M5
Stecker / Buchse = Buchse
Kontakt Gender = Male
Anschlussart = Löten
Schutzart = IP 67
Nennstrom = 1.0A
Gehäuseausrichtung = Gerade
Betriebsspannung = 60 V
Gehäusegröße = 3
Gehäusematerial = Metall

"Einbaustecker, DIP-Lötanschlüsse"
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
4
Montagetyp:
Tafelmontage
Steckergröße:
M5
Stecker / Buchse:
Buchse
Kontakt Gender:
Male
Anschlussart:
Löten
Schutzart:
IP 67
Nennstrom:
1.0A
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Betriebsspannung:
60 V
Gehäusegröße:
3
Gehäusematerial:
Metall
Weitere Suchbegriffe: Wandgerätestecker, Sensorsteckverbinder, binder gerätestecker 4pol, gerätestecker, gerätestecker 4-polig, 1902403, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Industrie / Automation Steckverbinder, binder, 0931118104, Connectors, Circular Connectors, Industrial Circular Connectors
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
250
Frei Haus
ab € 6,89*
€ 9,21*
1
€ 6,90*
ab € 7,30*
€ 10,72*
1
€ 5,90*
ab € 5,66*
€ 10,81*
2 Tage
19
1
€ 14,99*
ab € 7,06*
€ 17,05*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 2.302,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
79 3108 55 04
ab € 15,72*
Zubehör
Binder
79 3110 35 04
ab € 15,81*
Zubehör
Binder
79 3110 55 04
ab € 15,74*
Zubehör
Binder
79-3108-32-04
ab € 13,04*
Zubehör
Binder
79-3108-35-04
ab € 15,81*
Zubehör
Binder
79-3108-52-04
ab € 12,97*
Zubehör
Binder
79-3110-52-04
ab € 13,02*
Zubehör
Binder
79-3110-32-04
ab € 12,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.