Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

binder konfektioniertes Sensorkabel 4-adrig, Buchse gewinkelt / offenes Ende, Länge 2m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-468649
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     79-3110-52-04
EAN/GTIN:
     5059041956017
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Leiterquerschnitt = 0,14 mm²
Länge = 2m
Gender Steckverbinder 1 = Buchse
Steckverbinder 2 = offenes Ende
Nennstrom = 1 A
Schutzart = IP67
Isoliermaterial = PVC

90 ° Kabelbuchse
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
0,14 mm²
Länge:
2m
Gender Steckverbinder 1:
Buchse
Steckverbinder 2:
offenes Ende
Nennstrom:
1 A
Schutzart:
IP67
Isoliermaterial:
PVC
Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Kabel für Sicherheitsschalter, Sensorkabel, Sensorleitung, Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige-Steckverbinder, as-i leitung 2m, as-i kabel, sensorkabel 2m, 468649, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Sensor- und Aktor-Kabel, binder, 7931105204, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Sensor & Actuator Cables
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 14,69*
€ 24,33*
€ 5,90*
ab € 12,93*
€ 24,36*
2 Tage
287
€ 5,95*
ab € 16,71*
€ 28,57*
1 Tag
6
€ 14,99*
ab € 14,68*
€ 29,20*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 15,77*
€ 30,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,92*
€ 36,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,61*
€ 35,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,56*
€ 32,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,21*
€ 32,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,75*
€ 30,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,46*
€ 27,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 21,14*
€ 25,16
pro Stück
ab 250 Stück
€ 18,87*
€ 22,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 18,24*
€ 21,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,77*
€ 18,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
08 2610 000 000
ab € 0,72*
Zubehör
Binder
79 3107 35 04
ab € 15,21*
Zubehör
Binder
01-5118-001
ab € 0,55*
Zubehör
Binder
09-3111-00-04
ab € 6,82*
Zubehör
Binder
09-3111-86-04
ab € 8,78*
Zubehör
Binder
09-3111-81-04
ab € 5,68*
Zubehör
Binder
79-3109-52-04
ab € 13,26*
Zubehör
Binder
79-3107-52-04
ab € 9,12*
Zubehör
Binder
79-3107-32-04
ab € 12,34*
Zubehör
Binder
09 3111 01 04
ab € 8,65*
Zubehör
Binder
79 3107 55 04
ab € 15,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.