Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Binder 707 3 M5 Rundsteckverbinder Buchse 4-polig / 1.0A, Tafelmontage Vorverdrahtet IP 67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-468752
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     09-3112-86-04
EAN/GTIN:
     5059041014632
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Anzahl der Kontakte = 4
Montagetyp = Tafelmontage
Steckergröße = M5
Stecker / Buchse = Buchse
Kontakt Gender = Buchsenkontakt
Anschlussart = Vorverdrahtet
Schutzart = IP 67
Nennstrom = 1.0A
Gehäuseausrichtung = Gerade
Betriebsspannung = 60 V
Gehäusegröße = 3
Gehäusematerial = Metall
Kontaktbeschichtung = Gold
Kontaktmaterial = Bronze
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
4
Montagetyp:
Tafelmontage
Steckergröße:
M5
Stecker / Buchse:
Buchse
Kontakt Gender:
Buchsenkontakt
Anschlussart:
Vorverdrahtet
Schutzart:
IP 67
Nennstrom:
1.0A
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Betriebsspannung:
60 V
Gehäusegröße:
3
Gehäusematerial:
Metall
Kontaktbeschichtung:
Gold
Kontaktmaterial:
Bronze
Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Flanschbuchse, Flanschdose, Flanschsteckdose, Kabel für Sicherheitsschalter, Sensorkabel, Sensorleitung, Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige-Steckverbinder, binder flanschdose 4 pol, as-i kabel, sensor-aktor kabel 4-polig, 468752, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Industrie / Automation Steckverbinder, binder, 0931128604, Connectors, Circular Connectors, Industrial Circular Connectors
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 10,92*
€ 15,04*
€ 5,90*
ab € 9,52*
€ 15,06*
1 Tag
2
€ 5,95*
ab € 11,95*
€ 17,86*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 11,55*
€ 23,01*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,01*
€ 27,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,78*
€ 27,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,93*
€ 26,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,98*
€ 24,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,27*
€ 24,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,22*
€ 19,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,75*
€ 17,55
pro Stück
ab 250 Stück
€ 13,91*
€ 16,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 13,61*
€ 16,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
08 2610 000 000
ab € 0,72*
Zubehör
Binder
79 3107 35 04
ab € 15,20*
Zubehör
Binder
79 3109 35 04
ab € 15,19*
Zubehör
Binder
79 3109 55 04
ab € 15,07*
Zubehör
Binder
01-5118-001
ab € 0,55*
Zubehör
Binder
79-3109-52-04
ab € 13,31*
Zubehör
Binder
79-3107-52-04
ab € 9,17*
Zubehör
Binder
79-3107-32-04
ab € 12,33*
Zubehör
Binder
79-3109-32-04
ab € 12,29*
Zubehör
Binder
79 3107 55 04
ab € 14,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.