Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Binder 09-0139-70-05 Rundstecker Stecker, gewinkelt Gesamtpolzahl: 5 Serie (Rundsteckverbinder)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D20536
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     09-0139-70-05
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Linsensenkschraube
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige-Steckverbinder
· Steckverbinder mit Schraubverriegelung nach IEC 60130.9
· Gute EMV Eigenschaften
· Steckverbindermontage mit Linsensenkschraube
Features:
IP40
Weitere Informationen:
Kabel-Ø (max.):
6 mm
Nennspannung:
250 V
Schutzart:
IP40
Verschluss:
Schraub
Herst.-Teilenr.:
09-0139-70-05
Typ:
09-0139-70-05
Nennstrom:
6 A
Serie:
682
Kabel-Ø (min.):
4 mm
Bauform:
Stecker, gewinkelt
Anschlusswinkel:
180 °
Polzahl:
5
Anschluss:
Löten
Gesamtpolzahl:
5
max. Querschnitt:
0.75 mm²
AWG:
20
Kontaktmaterial:
Vergoldet
Gehäuse-Material:
PA
Produkt-Art:
Rundstecker
Weitere Suchbegriffe: rundsteckverbinder sonstige, binder, 734-5820
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 7,07*
€ 10,06*
€ 6,90*
ab € 7,07*
€ 10,06*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 7,78*
€ 11,42*
€ 3,90*
ab € 8,02*
€ 11,42*
2 Tage
29
€ 5,95*
ab € 7,76*
€ 14,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
08 1077 000 000
ab € 2,67*
Zubehör
Binder
09 0314 00 05
ab € 4,15*
Zubehör
Binder
09 0318 00 05
ab € 5,64*
Zubehör
Binder
09 0320 90 05
ab € 4,45*
Zubehör
Binder
09-0316-80-05
ab € 4,00*
Zubehör
Binder
09-0316-00-05
ab € 2,94*
Zubehör
Binder
09-0320-00-05
ab € 3,87*
Zubehör
Binder
02 1785 000
ab € 0,42*
Zubehör
Binder
09 0320 80 05
ab € 4,25*
Zubehör
Binder
09 0316 90 05
ab € 4,34*
Zubehör
Binder
09 0316 290 05
ab € 6,16*
Zubehör
Binder
09 0314 09 05
ab € 5,66*
Zubehör
Binder
09 0318 09 05
ab € 6,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.