Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BINDER 09-0316-80-05 Elektrischer Standardverbindung 6 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BINDER 09-0316-80-05 Elektrischer Standardverbindung 6 A
BINDER 09-0316-80-05 Elektrischer Standardverbindung 6 A
Artikel-Nr.:
     CIDE0-71239407
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     09-0316-80-05
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
581-Rundsteckverbinder
581-Steckverbinder
Rundsteckverbinder 581
Serie 581 Steckverbinder
M16 IP40 Flanschdose, Polzahl: 5, nicht schirmbar, löten, IP40
Weitere Informationen:
Merkmale
Steckerverbindergeschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Metallisch
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP40
Energie
Stromstärke
6 A
Spannung
250 V
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,00*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
09 0313 00 05
ab € 3,97*
Zubehör
Binder
09 0317 00 05
ab € 5,38*
Zubehör
Binder
09-0139-70-05
ab € 7,07*
Zubehör
Binder
99 2013 00 05
ab € 4,54*
Zubehör
Binder
02-0055-000
ab € 0,129*
Zubehör
Binder
02-0055-001
ab € 0,1991*
Zubehör
Binder
01-0146-001
ab € 0,60*
Zubehör
Binder
01-5006-001
ab € 3,51*
Zubehör
Binder
04-0186-009
ab € 0,96*
Zubehör
Binder
09 0141 70 05
ab € 6,61*
Zubehör
Binder
07 0010 010 0
ab € 7,16*
Zubehör
Binder
99 2013 02 05
ab € 5,91*
Zubehör
Binder
09 0313 09 05
ab € 7,99*
Zubehör
Binder
09 0317 02 05
ab € 5,83*
Zubehör
Binder
09 0313 02 05
ab € 5,28*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.