Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BINDER 09 0314 00 05 Drahtverbinder M16 Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BINDER 09 0314 00 05 Drahtverbinder M16 Silber
BINDER 09 0314 00 05 Drahtverbinder M16 Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE0-74394013
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     09 0314 00 05
EAN/GTIN:
     8716065143201
Suchbegriffe:
680-Rundsteckverbinder
680-Steckverbinder
Rundsteckverbinder 680
Serie 680 Steckverbinder
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
19.161 g
Merkmale
Stecker
M16
Produktfarbe
Silber
Material
Polybutylene terephthalate (PBT)
AWG Kabelgröße
18
Beschichtung Steckerkontakte
Silber
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP40
Kerngröße
0.75 mm²
Spannung
250 V
Stromstärke
6 A
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,91*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
08 1078 000 000
ab € 1,83*
Zubehör
Binder
09 0313 00 05
ab € 3,72*
Zubehör
Binder
09 0317 00 05
ab € 5,44*
Zubehör
Binder
09-0139-70-05
ab € 6,84*
Zubehör
Binder
09-0315-80-05
ab € 3,92*
Zubehör
Binder
09 0315 00 05
ab € 3,32*
Zubehör
Binder
09 0141 70 05
ab € 6,64*
Zubehör
Binder
09 0319 00 05
ab € 3,88*
Zubehör
Binder
02 1785 000
ab € 0,41*
Zubehör
Binder
09 0315 290 05
ab € 6,98*
Zubehör
Binder
09 0315 90 05
ab € 5,23*
Zubehör
Binder
09 0313 09 05
ab € 7,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.