Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montageschlüssel Kabelteil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-18006160
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     02 1785 000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
581-Rundsteckverbinder
581-Steckverbinder
Rundsteckverbinder 581
Serie 581 Steckverbinder
Montageschlüssel Kabelteil, Typ=02 1785 000, Farbe Zubehör=Schwarz, Geeignet für=680 Series Miniature Connector, Material Zubehör=-999, Zubehörtyp Rundsteckverbinder=Montageschraubenschlüssel, Steckverbinder-Schalengrösse=-999
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
20 mm
Tiefe:
30 mm
Bruttogewicht:
4,5 g
Breite:
20 mm
MERCATEO_WA_NR:
8205598000
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 0,42*
€ 0,86*
10
€ 6,90*
ab € 0,58*
€ 0,99*
Lager 115
77
3
€ 5,95*
ab € 1,61*
€ 2,56*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 7,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.