Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

binder 09-0320-00-05 Rundstecker Buchse, Einbau Gesamtpolzahl: 5 Serie (Rundsteckverbinder): 680 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-738670-BP
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     09-0320-00-05
EAN/GTIN:
     4016138074314
Suchbegriffe:
581-Rundsteckverbinder
581-Steckverbinder
Rundsteckverbinder 581
Serie 581 Steckverbinder
binder 09-0320-00-05 Rundstecker Buchse, Einbau Gesamtpolzahl: 5 Serie (Rundsteckverbinder): 680 1 St.

Miniatur-Rundsteckverbinder Serie 680

Steckverbinder mit Schraubverriegelung und innenliegender Zugentlastung. Gute EMV-Eigenschaften.

Technische Daten:
AWG: 20 · Anschluss (Bauelemente): Löten · Anschlusswinkel: 180 ° · Gehäuse-Material: Vernickelt · Kontaktmaterial: versilbert · Nennspannung: 60 V · Nennstrom: 6 A · Polzahl (num): 5 · Querschnitt (max.): 0.75 mm² · Schutzart: IP40 · Serie (Rundsteckverbinder): 680 · Steckverbinder-Bauform: Buchse, Einbau · Temperatur (max.): +90 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Verschlussart (Details): Schrauben · Voreilender Kontakt (PE): Nein · Weitere technische Daten: Verkabelungsraum geschirmt

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Gesamtpolzahl:
5
Querschnitt-Bereich:
0.75 mm² (max)
Nennstrom - gerundet:
6 A
Marke:
binder
Schutzart:
IP40
Voreilender Kontakt (PE):
Nein
Anschluss (Bauelemente):
Löten
Serie (Rundsteckverbinder):
680
Herst.-Teilenr.:
09-0320-00-05
Typ (Hersteller-Typ):
09-0320-00-05
Nennstrom:
6 A
Nennspannung:
60 V
Querschnitt (max.):
0.75 mm²
Polzahl (num):
5
Steckverbinder-Bauform:
Buchse|ツ| Einbau
Anschlusswinkel:
180 °
AWG:
20
Kontaktmaterial:
versilbert
Verschlussart (Details):
Schrauben
Gehäuse-Material:
Vernickelt
Temperatur (max.):
+90 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Rundstecker
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,44*
€ 6,77*
€ 6,90*
ab € 3,97*
€ 6,78*
€ 5,90*
ab € 3,86*
€ 6,81*
Lager 102
80
Frei Haus
ab € 5,53*
€ 8,52*
1 Tag
57
€ 14,99*
ab € 4,50*
€ 8,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
09 0313 00 05
ab € 3,95*
Zubehör
Binder
09 0317 00 05
ab € 5,40*
Zubehör
Binder
09-0139-70-05
ab € 7,08*
Zubehör
Binder
02-0055-000
ab € 0,13*
Zubehör
Binder
02-0055-001
ab € 0,1991*
Zubehör
Binder
99-2017-00-05
ab € 6,09*
Zubehör
Binder
01-5006-001
ab € 3,51*
Zubehör
Binder
01-0146-001
ab € 0,60*
Zubehör
Binder
04-0186-009
ab € 0,96*
Zubehör
Binder
09 0141 70 05
ab € 6,63*
Zubehör
Binder
07 0010 010 0
ab € 7,17*
Zubehör
Binder
09 0317 02 05
ab € 5,87*
Zubehör
Binder
99 2017 02 05
ab € 6,36*
Zubehör
Binder
09 0313 09 05
ab € 7,97*
Zubehör
Binder
09 0313 02 05
ab € 5,29*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.