Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelstecker, 5-polig, Lötkelch, Schraubverriegelung, abgewinkelt, 09 0139 70 0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Winkelstecker, 5-polig, Lötkelch, Schraubverriegelung, abgewinkelt, 09 0139 70 0
Winkelstecker, 5-polig, Lötkelch, Schraubverriegelung, abgewinkelt, 09 0139 70 0
Winkelstecker, 5-polig, Lötkelch, Schraubverriegelung, abgewinkelt, 09 0139 70 0
Winkelstecker, 5-polig, Lötkelch, Schraubverriegelung, abgewinkelt, 09 0139 70 0
Artikel-Nr.:
     4502-66F306
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     09 0139 70 05
EAN/GTIN:
     4099889727197
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Linsensenkschraube
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige-Steckverbinder
Rundsteckverbinder Typ Binder 682. Kompatibel zu anderen Fabrikaten gleicher Kontaktanordnung; Kontakte: Buchsenkontakte CuSn, Stiftkontakte CuZn, Oberfläche Steckkontakte: versilbert, Kabelanschluss: Lötkontakte, max. 0,75 mm², Stecker- und Buchsenkörper: PBT nach UL 94 V-0, Verriegelung: durch Verschrauben, Schutzart in gestecktem Zustand (IEC 60529): IP 40, Prüfstoßspannung: 1750 V, Durchgangswiderstand: max. 5,0 m Ohm, Isolationswiderstand: min. 10 G Ohm, Steckzyklen: min. 500, Betriebstemperatur: - 40 bis +85 °C. Abgewinkelte Stecker Typ 682. Mit robustem Kunststoffgehäuse PA 66 (UL 94 HB), für Kabeldurchlass 4,0 bis 6,0 mm, mit Klemmkorb-Zugentlastung. Technische Merkmale (Typ, Polzahl, Bemessungsspannung/Bemessungsstrom (40 °C)): 09-0139-70-05, 5p, 250 V/6,0 A
Weitere Informationen:
Ausführung:
Winkelstecker
Bestückung:
bestückt
Gehäusematerial:
Polyamid
Kabeldurchmesser:
4 bis 6 mm
Kontaktanschluss:
Lötkelch
Kontaktoberfläche:
versilbert
Leiterquerschnitt:
0,75 mm²
Montage:
Kabelmontage
Orientierung:
abgewinkelt
Polzahl:
5-polig
Verriegelung:
Schraubverriegelung
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.01521 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: rundsteckverbinder sonstige, Steckverbinder, Steckverbindung, Stecker, Winkelstecker, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbindung, Rundstecker
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 7,07*
€ 10,06*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 7,07*
€ 10,06*
€ 4,00*
ab € 7,78*
€ 11,42*
€ 3,90*
ab € 8,02*
€ 11,42*
2 Tage
29
€ 5,95*
ab € 7,76*
€ 14,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
08 1077 000 000
ab € 2,67*
Zubehör
Binder
09 0314 00 05
ab € 4,15*
Zubehör
Binder
09 0318 00 05
ab € 5,64*
Zubehör
Binder
09 0320 90 05
ab € 4,45*
Zubehör
Binder
09-0316-80-05
ab € 4,00*
Zubehör
Binder
09-0316-00-05
ab € 2,94*
Zubehör
Binder
09-0320-00-05
ab € 3,87*
Zubehör
Binder
02 1785 000
ab € 0,42*
Zubehör
Binder
09 0320 80 05
ab € 4,25*
Zubehör
Binder
09 0316 90 05
ab € 4,34*
Zubehör
Binder
09 0316 290 05
ab € 6,16*
Zubehör
Binder
09 0314 09 05
ab € 5,66*
Zubehör
Binder
09 0318 09 05
ab € 6,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.