Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BINDER 09 0320 90 05 Drahtverbinder M16 Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BINDER 09 0320 90 05 Drahtverbinder M16 Silber
BINDER 09 0320 90 05 Drahtverbinder M16 Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE0-74394130
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     09 0320 90 05
EAN/GTIN:
     8716065143430
Suchbegriffe:
581-Rundsteckverbinder
581-Steckverbinder
Rundsteckverbinder 581
Serie 581 Steckverbinder
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
8.695 g
Merkmale
Stecker
M16
Produktfarbe
Silber
Material
Polybutylene terephthalate (PBT)
Beschichtung Steckerkontakte
Silber
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP40
Spannung
60 V
Stromstärke
6 A
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,45*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
09 0313 00 05
ab € 3,97*
Zubehör
Binder
09 0317 00 05
ab € 5,38*
Zubehör
Binder
09-0139-70-05
ab € 7,07*
Zubehör
Binder
02-0055-000
ab € 0,129*
Zubehör
Binder
02-0055-001
ab € 0,1991*
Zubehör
Binder
99-2017-00-05
ab € 6,09*
Zubehör
Binder
01-5006-001
ab € 3,51*
Zubehör
Binder
01-0146-001
ab € 0,60*
Zubehör
Binder
04-0186-009
ab € 0,96*
Zubehör
Binder
09 0141 70 05
ab € 6,61*
Zubehör
Binder
07 0010 010 0
ab € 7,16*
Zubehör
Binder
99 2017 02 05
ab € 6,33*
Zubehör
Binder
09 0313 09 05
ab € 7,99*
Zubehör
Binder
09 0313 02 05
ab € 5,28*
Zubehör
Binder
09 0317 02 05
ab € 5,83*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.