Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BINDER 09-0139-70-05 Drahtverbinder Schwarz, Metallisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BINDER 09-0139-70-05 Drahtverbinder Schwarz, Metallisch
BINDER 09-0139-70-05 Drahtverbinder Schwarz, Metallisch
Artikel-Nr.:
     CIDE0-71239410
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     09-0139-70-05
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Linsensenkschraube
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige-Steckverbinder
M16 IP40 Winkelstecker, Polzahl: 5, 4.0 - 6.0 mm, nicht schirmbar, löten, IP40
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
17.5 mm
Tiefe
31 mm
Höhe
35 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Metallisch
AWG Kabelgröße
20
Beschichtung Steckerkontakte
Silber
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP40
Spannung
250 V
Stromstärke
6 A
Weitere Suchbegriffe: rundsteckverbinder sonstige
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
08 1077 000 000
ab € 2,67*
Zubehör
Binder
09 0314 00 05
ab € 4,12*
Zubehör
Binder
09 0318 00 05
ab € 5,67*
Zubehör
Binder
09 0320 90 05
ab € 4,45*
Zubehör
Binder
09-0316-80-05
ab € 4,02*
Zubehör
Binder
09-0316-00-05
ab € 2,94*
Zubehör
Binder
09-0320-00-05
ab € 3,86*
Zubehör
Binder
02 1785 000
ab € 0,42*
Zubehör
Binder
09 0320 80 05
ab € 4,22*
Zubehör
Binder
09 0316 290 05
ab € 6,19*
Zubehör
Binder
09 0316 90 05
ab € 4,34*
Zubehör
Binder
09 0314 09 05
ab € 5,71*
Zubehör
Binder
09 0318 09 05
ab € 6,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.