Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BINDER M16 Series 680 Drahtverbinder Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BINDER M16 Series 680 Drahtverbinder Silber
BINDER M16 Series 680 Drahtverbinder Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE9-77544830
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     09-0316-00-05
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
581-Rundsteckverbinder
581-Steckverbinder
Rundsteckverbinder 581
Serie 581 Steckverbinder
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Technische Details
Einführungsresistanz
10000 MΩ
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
9.312 g
Merkmale
Stecker
M16
Produktfarbe
Silber
Steckerverbindergeschlecht
Weiblich
Formfaktor des Steckers
Gerade
Material
Bronze, Polybutylene terephthalate (PBT)
AWG Kabelgröße
18
Beschichtung Steckerkontakte
Silber
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP40
Kerngröße
0.75 mm²
Spannung
250 V
Stromstärke
6 A
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,94*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
08 1080 000 000
ab € 2,07*
Zubehör
Binder
09 0313 00 05
ab € 3,95*
Zubehör
Binder
09 0317 00 05
ab € 5,43*
Zubehör
Binder
09-0139-70-05
ab € 7,11*
Zubehör
Binder
99 2013 00 05
ab € 4,54*
Zubehör
Binder
09 0315 00 05
ab € 3,68*
Zubehör
Binder
02-0055-000
ab € 0,13*
Zubehör
Binder
02-0055-001
ab € 0,1991*
Zubehör
Binder
01-0146-001
ab € 0,60*
Zubehör
Binder
01-5006-001
ab € 3,51*
Zubehör
Binder
08-2671-000-000
ab € 1,57*
Zubehör
Binder
04-0186-009
ab € 0,96*
Zubehör
Binder
09 0141 70 05
ab € 6,64*
Zubehör
Binder
07 0010 010 0
ab € 7,20*
Zubehör
Binder
99 2013 02 05
ab € 5,95*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.