Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BINDER 09 0318 00 05 Drahtverbinder M16 Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BINDER 09 0318 00 05 Drahtverbinder M16 Silber
BINDER 09 0318 00 05 Drahtverbinder M16 Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE0-74393933
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     09 0318 00 05
EAN/GTIN:
     8716065143195
Suchbegriffe:
680-Rundsteckverbinder
680-Steckverbinder
Rundsteckverbinder 680
Serie 680 Steckverbinder
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
18.781 g
Merkmale
Stecker
M16
Produktfarbe
Silber
Material
Polybutylene terephthalate (PBT)
AWG Kabelgröße
18
Beschichtung Steckerkontakte
Silber
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP40
Kerngröße
0.75 mm²
Spannung
60 V
Stromstärke
6 A
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
09 0313 00 05
ab € 3,97*
Zubehör
Binder
09 0317 00 05
ab € 5,42*
Zubehör
Binder
09-0139-70-05
ab € 7,08*
Zubehör
Binder
09-0315-80-05
ab € 4,31*
Zubehör
Binder
09 0315 00 05
ab € 3,66*
Zubehör
Binder
09 0141 70 05
ab € 6,64*
Zubehör
Binder
09 0319 00 05
ab € 4,38*
Zubehör
Binder
02 1785 000
ab € 0,42*
Zubehör
Binder
09 0315 90 05
ab € 5,20*
Zubehör
Binder
09 0315 290 05
ab € 6,89*
Zubehör
Binder
09 0313 09 05
ab € 7,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.