Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bulgin PX0411/04S/4550 Rundstecker Stecker, gerade Gesamtpolzahl: 4 Serie (Rundsteckverbinder):


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D17635
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     PX0411/04S/4550
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buccaneer-Rundsteckverbinder
Buccaneer-Steckverbinder
Rundsteckverbinder Buccaneer
Serie Buccaneer Steckverbinder

Hinweise:
Kontakte müssen separat bestellt werden.
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz + blau
Kabel-Ø (max.):
5 mm
Voreilender Kontakt (PE):
Nein
Nennspannung:
125 V
Schutzart:
IP68
Durchmesser:
19 mm
Herst.-Teilenr.:
PX0411/04S/4550
Typ:
PX0411/04S/4550
Nennstrom:
5 A
Serie:
PX04
Kabel-Ø (min.):
4.5 mm
Bauform:
Stecker, gerade
Anschlusswinkel:
180 °
Polzahl:
4
Anschluss:
Crimpen + Löten
Gesamtpolzahl:
4
Herstellerfarbe:
Schwarz + Blau
Gehäuse-Material:
PA
Produkt-Art:
Rundstecker
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 4,96*
€ 7,38*
2 Tage
92
€ 5,95*
ab € 4,91*
€ 7,39*
€ 8,95*
ab € 5,08*
€ 7,46*
2 Tage
411
€ 14,99*
ab € 5,30*
€ 7,89*
€ 6,90*
ab € 6,55*
€ 9,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bulgin
PX0482
ab € 1,07*
Zubehör
Bulgin
SA3349/1
ab € 1,13*
Zubehör
Bulgin
SA3349
ab € 1,198*
Zubehör
Bulgin
PX0411/04P/4550
ab € 6,60*
Zubehör
Bulgin
PX0410/04P/4550
ab € 5,10*
Zubehör
Bulgin
PX0480/1
ab € 1,52*
Zubehör
Bulgin
SA3179
ab € 0,83*
Zubehör
Bulgin
SA3179/1
ab € 0,618*
Zubehör
Bulgin
SA3347
ab € 1,246*
Zubehör
Bulgin
SA3347/1
ab € 1,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.