Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bulgin 400 Kabelverschraubung Grau, Weiß, Gelb 3mm/ 5mm, IP68


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4261265
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     PX0482
EAN/GTIN:
     5059041929516
Suchbegriffe:
Buccaneer-Rundsteckverbinder
Buccaneer-Steckverbinder
Rundsteckverbinder Buccaneer
Serie Buccaneer Steckverbinder
Gewindegröße = PG13.5
Kabeldurchmesser max. = 5mm
Kabeldurchmesser min. = 3mm
Farbe = Grau, Weiß, Gelb
Serie = 400
Schutzart = IP68
Betriebstemperatur max. = +80°C

Zubehör für die Serie Bulgin Micro Buccaneer 400. Eine Serie von Kabelverschraubungen und Dichtungskappen für den Einsatz mit den Steckverbinder der Serie Micro Buccaneer 400 einschließlich Kabelverschraubungen und Rundsteckverbinder-Staubschutzkappen.
Weitere Informationen:
Gewindegröße:
PG13.5
Kabeldurchmesser max.:
5mm
Kabeldurchmesser min.:
3mm
Farbe:
Grau, Weiß, Gelb
Serie:
400
Schutzart:
IP68
Betriebstemperatur max.:
+80°C
Weitere Suchbegriffe: rundsteckverbinder buccaneer, 4261265, Kabel und Drähte, Kabelverschraubungen und -befestigungen, Kabelverschraubungen, Bulgin, PX0482, Cables & Wires, Cable Glands & Fittings, Cable Glands
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,06*
€ 1,69*
Lager 108
pro Stück
€ 8,95*
ab € 1,07*
€ 1,72*
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,46*
€ 2,93*
47 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 14,99*
ab € 1,58*
€ 3,70*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
1 Stück enthält 4 Paar (ab € 0,2675* pro Paar)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.