Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kupplung, 4-polig, Löt-/Crimpanschluss, Schraubverriegelung, gerade, PX0411/04S/


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kupplung, 4-polig, Löt-/Crimpanschluss, Schraubverriegelung, gerade, PX0411/04S/
Kupplung, 4-polig, Löt-/Crimpanschluss, Schraubverriegelung, gerade, PX0411/04S/
Artikel-Nr.:
     4502-70F5076
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     PX0411/04S/4550
EAN/GTIN:
     4099889737684
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buccaneer-Rundsteckverbinder
Buccaneer-Steckverbinder
Rundsteckverbinder Buccaneer
Serie Buccaneer Steckverbinder
Lieferung ohne Kontakte, bitte separat bestellen, Rundsteckverbindungen Serie 400 Buccaneer Typ Bulgin PX04. Mit flexiblem Kabelanschluss; Durchgangswiderstand: max. 5,0 mOhm, Material: Polyamide UL 94 V-0, Schutzart: IP 68, Betriebstemperaturbereich: –40 bis +80 °C. Kontakte müssen separat bestellt werden. Kupplungsgehäuse mit Buchsenkontakteinsatz Typ PX0411. Technische Merkmale (Typ, Polzahl, Bemessungsspannung/-strom, Kabeldurchmesser): PX0411/04S/4550, 4polig, 125 V AC/DC/5,0 A, 4,5 bis 5,0 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Buchse
Bestückung:
unbestückt
Gehäusematerial:
Polyamid
Kabeldurchmesser:
4,5 bis 5 mm
Kontaktanschluss:
Löt-/Crimpanschluss
Montage:
Kabelmontage
Orientierung:
gerade
Polzahl:
4-polig
Verriegelung:
Schraubverriegelung
Ursprungsland:
TN
Gewicht:
0.01245 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Buchsenkontakt, Crimpbuchse, Löt Kupplung, PX04-Rundsteckverbinder, PX04-Steckverbinder, Rundsteckverbinder PX04, Serie PX04 Steckverbinder, serie px04 steckverbinder, Gehäuse, Kabelgehäuse, Kabelsteckverbindergehäuse, Steckverbindergehäuse, Aufnahmegehäuse, Buchsenaufnahmegehäuse, Buchsengehäuse, Kupplungsgehäuse, Steckverbinder, Steckverbindung, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbindung, Industriesteckverbinder, Buchse, Kabelbuchse, Kabeldose, Kupplung, Leitungsdose, Kabelsteckverbinder
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,96*
€ 7,38*
2 Tage
92
€ 5,95*
ab € 4,91*
€ 7,39*
€ 8,95*
ab € 5,08*
€ 7,46*
2 Tage
411
€ 14,99*
ab € 5,30*
€ 7,89*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 6,55*
€ 9,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bulgin
PX0482
ab € 1,07*
Zubehör
Bulgin
SA3349/1
ab € 1,13*
Zubehör
Bulgin
SA3349
ab € 1,198*
Zubehör
Bulgin
PX0411/04P/4550
ab € 6,60*
Zubehör
Bulgin
PX0410/04P/4550
ab € 5,10*
Zubehör
Bulgin
PX0480/1
ab € 1,52*
Zubehör
Bulgin
SA3179
ab € 0,83*
Zubehör
Bulgin
SA3179/1
ab € 0,618*
Zubehör
Bulgin
SA3347
ab € 1,246*
Zubehör
Bulgin
SA3347/1
ab € 1,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.