Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bulgin SA3347 Rundstecker Einzelkontakt Buchsenkontakt Serie (Rundsteckverbinder): SA 10 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-740960-BP
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     SA3347
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buccaneer-Rundsteckverbinder
Buccaneer-Steckverbinder
Rundsteckverbinder Buccaneer
Serie Buccaneer Steckverbinder
Bulgin SA3347 Rundstecker Einzelkontakt Buchsenkontakt Serie (Rundsteckverbinder): SA 10 St.

Kontakte für Leitungssteckverbinder

Technische Daten:
AWG: 22 - 26 · Anschluss (Bauelemente): Crimpen · Anschlusswinkel: 180 ° · Kontaktmaterial: Kupfer · Nennstrom: 5 A · Querschnitt (max.): 0.34 mm² · Querschnitt (min.): 0.14 mm² · Serie (Rundsteckverbinder): SA · Steckverbinder-Bauform: Buchsenkontakt · Voreilender Kontakt (PE): Nein

Lieferumfang:
10

Weitere Informationen:
Inhalt:
10 St.
Querschnitt-Bereich:
0.14 - 0.34 mm²
Nennstrom - gerundet:
5 A
Marke:
Bulgin
Voreilender Kontakt (PE):
Nein
Anschluss (Bauelemente):
Crimpen
Serie (Rundsteckverbinder):
SA
Herst.-Teilenr.:
SA3347
Typ (Hersteller-Typ):
SA3347
Nennstrom:
5 A
Querschnitt (max.):
0.34 mm²
Steckverbinder-Bauform:
Buchsenkontakt
Anschlusswinkel:
180 °
AWG:
22 - 26
Kontaktmaterial:
Kupfer
Querschnitt (min.):
0.14 mm²
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Rundstecker Einzelkontakt
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
1410
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,274*
€ 1,938*
1 Tag
10
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,274*
€ 1,938*
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,288*
€ 1,965*
1 Tag
7730
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,246*
€ 2,249*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,28*
€ 2,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,938*
€ 2,30622
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,868*
€ 2,22292
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,708*
€ 2,03252
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,487*
€ 1,76953
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,471*
€ 1,75049
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,444*
€ 1,71836
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,274*
€ 1,51606
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 19,38* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bulgin
14025/5AMP
ab € 127,77*
Zubehör
Bulgin
14025
ab € 529,91*
Zubehör
Bulgin
SA3348
ab € 0,66*
Zubehör
Daniels Manufacturing
AFM8
ab € 840,39*
Zubehör
Bulgin
13027/1
ab € 8,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.