Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bulgin Buccaneer 400 19 Mini Rundsteckverbinder Stecker 4-polig / 5.0A Kabelmontage, Lötanschluss IP68


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Bulgin Buccaneer 400 19 Mini Rundsteckverbinder Stecker 4-polig / 5.0A Kabelmontage, Lötanschluss IP68
Bulgin Buccaneer 400 19 Mini Rundsteckverbinder Stecker 4-polig / 5.0A Kabelmontage, Lötanschluss IP68
Bulgin Buccaneer 400 19 Mini Rundsteckverbinder Stecker 4-polig / 5.0A Kabelmontage, Lötanschluss IP68
Artikel-Nr.:
     108EL-4261136
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     PX0411/04P/4550
EAN/GTIN:
     5059045684954
Suchbegriffe:
Buccaneer-Rundsteckverbinder
Buccaneer-Steckverbinder
Rundsteckverbinder Buccaneer
Serie Buccaneer Steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 4
Montagetyp = Kabelmontage
Steckergröße = Mini
Stecker / Buchse = Stecker
Kontakt Gender = Male
Anschlussart = Crimp, Löt
Schutzart = IP68
Nennstrom = 5.0A
Serie = Buccaneer 400
Betriebsspannung = 125 V
Verbindungstyp = Gewinde
Gehäusematerial = Polymer
Zugentlastung = Ja
Betriebstemperatur max. = +80°C

In-line-Kabelkupplungsgehäuse. Passend für Kabelstecker und -buchse
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
4
Montagetyp:
Kabelmontage
Steckergröße:
Mini
Stecker / Buchse:
Stecker
Kontakt Gender:
Male
Anschlussart:
Crimp, Löt
Schutzart:
IP68
Nennstrom:
5.0A
Serie:
Buccaneer 400
Betriebsspannung:
125 V
Verbindungstyp:
Gewinde
Gehäusematerial:
Polymer
Zugentlastung:
Ja
Betriebstemperatur max.:
+80°C
Weitere Suchbegriffe: rundsteckverbinder buccaneer, 4261136, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Industrie / Automation Steckverbinder, Bulgin, PX041104P4550, Connectors, Circular Connectors, Industrial Circular Connectors
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 8,61*
€ 12,46*
€ 5,90*
ab € 6,60*
€ 12,49*
48 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 8,71*
€ 16,90*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 12,91*
€ 23,05*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,05*
€ 27,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,52*
€ 26,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,03*
€ 25,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,45*
€ 21,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,12*
€ 21,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,24*
€ 20,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 15,79*
€ 18,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bulgin
PX0482
ab € 1,07*
Zubehör
Bulgin
SA3350
ab € 0,749*
Zubehör
Bulgin
PX0410/04S/4550
ab € 5,82*
Zubehör
Bulgin
PX0411/04S/4550
ab € 4,91*
Zubehör
Bulgin
PX0480/1
ab € 1,52*
Zubehör
Bulgin
SA3180
ab € 0,41*
Zubehör
Bulgin
SA3180/1
ab € 0,428*
Zubehör
Bulgin
SA3348
ab € 0,66*
Zubehör
Bulgin
SA3348/1
ab € 0,66*
Zubehör
Bulgin
SA3350/1
ab € 0,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.