| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-4261350 Herst.-Nr.: SA3349/1 EAN/GTIN: 5059041900935 |
| |
|
| | |
| Gender = Buchse Drahtgröße = 24 → 20 AWG Anschlussart = Löten Serie = Buccaneer 400 / Buccaneer 4000 Zur Verwendung mit = Steckverbinder der Serie Buccaneer 400/4000 Kontakttyp = Signal Kontaktbeschichtung = Gold Betriebsspannung = 250 V ac/dc Kontaktmaterial = Kupferlegierung Kontaktwiderstand max. = 5mΩ Betriebstemperatur min. = -40°C Betriebstemperatur max. = +80°C
Bulgin Buchsen Der Rundsteckverbinder Bulgin Buccaneer Serie 400 hat eine Drahtgröße von 20 AWG bis 24 AWG. Dieser Buchsenkontaktsteckverbinder hat einen Nennstrom von bis zu 8 A pro Kontakt. Der Kontakt besteht aus Kupferlegierung und hat eine vergoldete Kontaktbeschichtung. Eigenschaften und Vorteile Kabelmontage Crimpverbinder Die Betriebstemperatur liegt zwischen -40 °C und 80 °C. Weitere Informationen: | | Gender: | Buchse | Drahtgröße: | 24 → 20 AWG | Anschlussart: | Löten | Serie: | Buccaneer 400 / Buccaneer 4000 | Zur Verwendung mit: | Steckverbinder der Serie Buccaneer 400/4000 | Kontakttyp: | Signal | Kontaktbeschichtung: | Gold | Betriebsspannung: | 250 V ac/dc | Kontaktmaterial: | Kupferlegierung | Kontaktwiderstand max.: | 5mΩ | Betriebstemperatur min.: | -40°C | Betriebstemperatur max.: | +80°C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Buchsenkontakt, Crimpbuchse, buccaneer-steckverbinder buchse, buchsenkontakt, 4261350, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbinder-Kontakte, Bulgin, SA33491, Connectors, Circular Connectors, Circular Connector Contacts |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 2 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 1,13* | € 2,52* | | | | Lager 108 | | | | 10 | | pro Stück | € 8,95* | ab € 1,61* | € 2,87* | | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 6,90* | ab € 9,24* | € 13,39* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 5,95* | ab € 13,41* | € 25,12* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Paket | € 14,99* | ab € 14,13* | € 26,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 28,70* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|