Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bulgin PX0480/1 Rundstecker Schutzkappe Serie (Rundsteckverbinder): PX04 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-740775-BP
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     PX0480/1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buccaneer-Rundsteckverbinder
Buccaneer-Steckverbinder
Rundsteckverbinder Buccaneer
Serie Buccaneer Steckverbinder
Bulgin PX0480/1 Rundstecker Schutzkappe Serie (Rundsteckverbinder): PX04 1 St.

Staubschutzkappe für PX-Serie

Technische Daten:
Anschlusswinkel: 180 ° · Schutzart: IP68 · Serie (Rundsteckverbinder): PX04

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Bulgin
Schutzart:
IP68
Serie (Rundsteckverbinder):
PX04
Herst.-Teilenr.:
PX0480/1
Typ (Hersteller-Typ):
PX0480/1
Anschlusswinkel:
180 °
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Rundstecker Schutzkappe
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,59*
€ 3,76*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 2,49*
€ 3,77*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,53*
€ 3,80*
Lager 102
115
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,49*
€ 4,00*
1 Tag
1
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,50*
€ 4,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.