Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bulgin Buccaneer 400 / Buccaneer 4000 Rundsteckverbinderkontakt Signal Buchse Größe 20 / 8A, für Steckverbinder der


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Bulgin Buccaneer 400 / Buccaneer 4000 Rundsteckverbinderkontakt Signal Buchse Größe 20 / 8A, für Steckverbinder der
Bulgin Buccaneer 400 / Buccaneer 4000 Rundsteckverbinderkontakt Signal Buchse Größe 20 / 8A, für Steckverbinder der
Artikel-Nr.:
     108EL-4261316
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     SA3349
EAN/GTIN:
     5059041917155
Suchbegriffe:
Buccaneer-Rundsteckverbinder
Buccaneer-Steckverbinder
Rundsteckverbinder Buccaneer
Serie Buccaneer Steckverbinder
Gender = Buchse
Kontaktgröße = 20
Drahtgröße = 24 → 20 AWG
Anschlussart = Crimp
Serie = Buccaneer 400 / Buccaneer 4000
Zur Verwendung mit = Steckverbinder der Serie Buccaneer 400/4000
Kontakttyp = Signal
Kontaktbeschichtung = Gold
Betriebsspannung = 250 V ac/dc
Kontaktmaterial = Kupferlegierung
Kontaktwiderstand max. = 5mΩ
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +80°C

Bulgin Buchsen Der Rundsteckverbinder Bulgin Buccaneer Serie 400 hat eine Drahtgröße von 20 AWG bis 24 AWG. Dieser Buchsenkontaktsteckverbinder hat einen Nennstrom von bis zu 5 A pro Kontakt. Der Kontakt besteht aus Kupferlegierung und hat eine vergoldete Kontaktbeschichtung. Eigenschaften und Vorteile Kabelmontage Crimpverbinder Die Betriebstemperatur liegt zwischen -40 °C und 80 °C.
Weitere Informationen:
Gender:
Buchse
Kontaktgröße:
20
Drahtgröße:
24 → 20 AWG
Anschlussart:
Crimp
Serie:
Buccaneer 400 / Buccaneer 4000
Zur Verwendung mit:
Steckverbinder der Serie Buccaneer 400/4000
Kontakttyp:
Signal
Kontaktbeschichtung:
Gold
Betriebsspannung:
250 V ac/dc
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Kontaktwiderstand max.:
5mΩ
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+80°C
Weitere Suchbegriffe: Buchsenkontakt, Crimpbuchse, Crimpstecker, buccaneer-steckverbinder buchse, crimpstecker, 4261316, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbinder-Kontakte, Bulgin, SA3349, Connectors, Circular Connectors, Circular Connector Contacts
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1590
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,198*
€ 2,338*
Lager 108
10
pro Stück
€ 8,95*
ab € 1,50*
€ 2,69*
2
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,33*
€ 2,98*
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 15,08*
€ 15,85*
2 Tage
1279
1
pro Paket
€ 14,99*
ab € 13,26*
€ 24,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 26,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bulgin
13027/2
ab € 9,05*
Zubehör
Bulgin
14025/8AMP
ab € 138,36*
Zubehör
Bulgin
14025
ab € 530,12*
Zubehör
Bulgin
SA3350
ab € 0,749*
Zubehör
Daniels Manufacturing
AFM8
ab € 837,08*
Zubehör
Glenair
K1476
ab € 123,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.