Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bulgin SA3347/1 Rundstecker Einzelkontakt Buchsenkontakt Serie (Rundsteckverbinder): SA 10 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-741040-BP
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     SA3347/1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buccaneer-Rundsteckverbinder
Buccaneer-Steckverbinder
Rundsteckverbinder Buccaneer
Serie Buccaneer Steckverbinder
Bulgin SA3347/1 Rundstecker Einzelkontakt Buchsenkontakt Serie (Rundsteckverbinder): SA 10 St.

Kontakte für Leitungssteckverbinder

Technische Daten:
AWG: 22 - 26 · Anschluss (Bauelemente): Löten · Anschlusswinkel: 180 ° · Kontaktmaterial: Kupfer · Nennstrom: 5 A · Querschnitt (max.): 0.34 mm² · Querschnitt (min.): 0.14 mm² · Serie (Rundsteckverbinder): SA · Steckverbinder-Bauform: Buchsenkontakt · Voreilender Kontakt (PE): Nein

Lieferumfang:
10

Weitere Informationen:
Inhalt:
10 St.
Querschnitt-Bereich:
0.14 - 0.34 mm²
Nennstrom - gerundet:
5 A
Marke:
Bulgin
Voreilender Kontakt (PE):
Nein
Anschluss (Bauelemente):
Löten
Serie (Rundsteckverbinder):
SA
Herst.-Teilenr.:
SA3347/1
Typ (Hersteller-Typ):
SA3347/1
Nennstrom:
5 A
Querschnitt (max.):
0.34 mm²
Steckverbinder-Bauform:
Buchsenkontakt
Anschlusswinkel:
180 °
AWG:
22 - 26
Kontaktmaterial:
Kupfer
Querschnitt (min.):
0.14 mm²
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Rundstecker Einzelkontakt
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 8,95*
ab € 1,29*
€ 2,64*
2
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,22*
€ 2,74*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 7,96*
€ 11,86*
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 8,52*
€ 12,31*
Lager 102
91
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 12,79*
€ 19,28*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,28*
€ 22,94
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,87*
€ 17,70
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,63*
€ 17,41
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 14,45*
€ 17,20
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 13,77*
€ 16,39
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 13,46*
€ 16,02
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 12,79*
€ 15,22
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,279* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bulgin
14025/5AMP
ab € 127,77*
Zubehör
Bulgin
14025
ab € 529,91*
Zubehör
Bulgin
PX0410/02S/5560
ab € 5,17*
Zubehör
Bulgin
PX0410/03S/5560
ab € 4,96*
Zubehör
Bulgin
13027/1
ab € 8,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.