Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol B6651B1-NNYL3G-50 B6651B1-NNYL3G-50 BNC-Steckverbinder Buchse, Einbau vertikal 50Ω 1St


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D16192
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     B6651B1-NNYL3G-50
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter BNC
BNC Adapter
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
Alle Steckverbinder in Industriequalität aus Messing vernickelt. Kontakte: Stecker: Messing vergoldet Buchse: Beryllium Kupfer vergoldet. Kontaktwiderstand: Innenleiter 1,5 mΩ, Außenleiter 1 mΩ, Isolationswiderstand 5000 MΩ.
Features:
Die Stecker-Buchse-Bezeichnung ist nach der Form des Innenleiters definiert.
Weitere Informationen:
Frontplatten-Stärke:
3.2 mm
Herst.-Teilenr.:
B6651B1-NNYL3G-50
Typ:
B6651B1-NNYL3G-50
Material (Details):
Messing, vernickelt
Frequenz (max.):
4 GHz
Bauform:
Buchse, Einbau vertikal
Isolationsmaterial:
ABS
Anschluss:
Löten
Impedanz:
50 Ω
Produkt-Art:
BNC-Steckverbinder
Weitere Suchbegriffe: adapter bnc 50 ohm, adapter bnc, bnc adapter gerade, Amphenol, 700-9461, Hochfrequenzstecker
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 3,67*
€ 4,44*
1
€ 5,90*
ab € 2,70*
€ 5,73*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 4,32*
€ 6,51*
2 Tage
2974
1
€ 14,99*
ab € 2,97*
€ 6,66*
2 Tage
3111
1
€ 5,95*
ab € 3,29*
€ 7,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol
B1004A1-ND3G-50R-0.01-1W
ab € 2,17*
Zubehör
Amphenol
B1005A1-N
ab € 1,64*
Zubehör
Amphenol
B5072A1-ND3G-50
ab € 3,98*
Zubehör
Amphenol
B6351B1-ND3G-50
ab € 2,04*
Zubehör
Amphenol
B7071A1-ND3G-50
ab € 2,23*
Zubehör
Amphenol
B7771B3-ND3G-50
ab € 3,07*
Zubehör
Amphenol
B2071A2-ND3G-50
ab € 2,65*
Zubehör
Amphenol
B8073A1-ND3G-50
ab € 5,41*
Zubehör
Amphenol
B9073D1-ND3G-50
ab € 2,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.