Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol B7071A1-ND3G-50 BNC-Adapter BNC-Buchse - BNC-Buchse 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-748210-BP
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     B7071A1-ND3G-50
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter BNC
BNC Adapter
adapter bnc 50 ohm
adapter bnc
Amphenol B7071A1-ND3G-50 BNC-Adapter BNC-Buchse - BNC-Buchse 1 St.

BNC-Doppelkupplung

BNC-Buchse - BNC-Buchse

Technische Daten:
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): BNC-Buchse · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): BNC-Buchse · Frequenz (max.): 4 GHz · Impedanz (Integer): 50 Ω · Steckverbinder-Bauform: Adapter, gerade

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
BNC-Buchse
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
BNC-Buchse
Frequenz (max.):
4 GHz
Marke:
Amphenol
Impedanz (Integer):
50 Ω
Herst.-Teilenr.:
B7071A1-ND3G-50
Typ (Hersteller-Typ):
B7071A1-ND3G-50
Steckverbinder-Bauform:
Adapter|ツ| gerade
Produkt-Art:
BNC-Adapter
Weitere Suchbegriffe: bnc adapter amphenol, Amphenol, B7071A1-ND3G-50, 700-9489, BNC Durchführung, BNC Durchgangsbuchse
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 3,70*
€ 4,51*
1
€ 4,00*
ab € 2,91*
€ 4,83*
1
€ 5,90*
ab € 2,23*
€ 4,84*
2 Tage
478
1
€ 5,95*
ab € 3,37*
€ 5,96*
Lager 102
245
1
Frei Haus
ab € 4,03*
€ 6,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol
031-208-RFX
ab € 4,72*
Zubehör
Amphenol
245101-01-06.00
ab € 9,67*
Zubehör
Amphenol
31-9-RFX
ab € 4,14*
Zubehör
Amphenol
31-320-RFX
ab € 1,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.