Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol B6351B1-ND3G-50 B6351B1-ND3G-50 BNC-Steckverbinder Buchse, Einbau vertikal 50 Ω 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-748389-BP
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     B6351B1-ND3G-50
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter BNC
BNC Adapter
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
Amphenol B6351B1-ND3G-50 B6351B1-ND3G-50 BNC-Steckverbinder Buchse, Einbau vertikal 50 Ω 1 St.

BNC-Steckverbinder

Die Stecker-Buchse-Bezeichnung ist nach der Form des Innenleiters definiert.

Alle Steckverbinder in Industriequalität aus Messing vernickelt. Kontakte: Stecker: Messing vergoldet, Buchse: Beryllium Kupfer vergoldet. Kontaktwiderstand: Innenleiter 1,5 mΩ, Außenleiter 1 mΩ, Isolationswiderstand 5000 MΩ.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Löten · Frequenz (max.): 4 GHz · Frontplatten-Stärke: 26.7 mm · Impedanz (Integer): 50 Ω · Isolationsmaterial (Details): POM · Kabel-Durchmesser: 6 mm · Kabelgruppe: RG 58,RG 59,RG 179 U, RG 187 U, EF 179,RG 316 · Material (Details): Messing, vernickelt · Steckverbinder-Bauform: Buchse, Einbau vertikal

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Frequenz (max.):
4 GHz
Marke:
Amphenol
Impedanz (Integer):
50 Ω
Anschluss (Bauelemente):
Löten
Herst.-Teilenr.:
B6351B1-ND3G-50
Typ (Hersteller-Typ):
B6351B1-ND3G-50
Material (Details):
Messing|ツ| vernickelt
Steckverbinder-Bauform:
Buchse|ツ| Einbau vertikal
Kabel-Durchmesser:
6 mm
Isolationsmaterial (Details):
POM
Frontplatten-Stärke:
26.7 mm
Kabelgruppe:
RG 58 | RG 59 | RG 179 U|ツ| RG 187 U|ツ| EF 179 | RG 316
Produkt-Art:
BNC-Steckverbinder
Weitere Suchbegriffe: adapter bnc 50 ohm, adapter bnc, bnc adapter gerade, Amphenol, B6351B1-ND3G-50, 700-9445, Hochfrequenzstecker
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 2,04*
€ 4,49*
1 Tag
3370
€ 14,99*
ab € 2,22*
€ 5,02*
€ 4,00*
ab € 3,88*
€ 6,21*
1 Tag
650
€ 5,95*
ab € 2,76*
€ 6,21*
Lager 102
126
Frei Haus
ab € 5,17*
€ 8,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol
B1004A1-ND3G-50R-0.01-1W
ab € 2,18*
Zubehör
Amphenol
B1005A1-N
ab € 1,64*
Zubehör
Amphenol
B5072A1-ND3G-50
ab € 3,98*
Zubehör
Amphenol
B6651B1-NNYL3G-50
ab € 2,69*
Zubehör
Amphenol
B7071A1-ND3G-50
ab € 2,23*
Zubehör
Amphenol
B7771B3-ND3G-50
ab € 3,05*
Zubehör
Amphenol
B1112A1-ND3G-1-50
ab € 3,39*
Zubehör
Amphenol
B2071A2-ND3G-50
ab € 2,64*
Zubehör
Amphenol
B8073A1-ND3G-50
ab € 5,38*
Zubehör
Amphenol
B9073D1-ND3G-50
ab € 2,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.