Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HF Adapter, BNC - BNC, 50Ω, Male - Weiblich, T-Abzweig, 4GHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1702539
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     B9073D1-ND3G-50
EAN/GTIN:
     5059041170253
Suchbegriffe:
Adapter BNC
BNC Adapter
BNC T-Adapter
adapter bnc 50 ohm
Adapter Typ A = BNC
Adapter Typ B = BNC
Gender A = Male
Gender B = Weiblich
Impedanz = 50Ω
Gehäuseausrichtung = T-Abzweig
Betriebsfrequenz = 4GHz
Kontaktbeschichtung = Gold über Nickel
Länge = 33mm
Gehäusebeschichtung = Nickel
Kontaktmaterial = Phosphor Bronze

HF-Koaxial-BNC-T-Adapter Amphenol. HF-BNC-Koaxial-T-Adapter, 50 Ohm und 75 Ohm, mit einem vernickelten Gehäuse, Delrin-Isolator und vergoldetem Mittelkontakt. Best.-Nr. ; 700-9499 700-9499 und ; 700-9509 700-9509 haben eine Jack-Jack-Jack-Konfiguration und ein Messinggehäuse. Best.-Nr. ; 700-9502 700-9502 und ; 700-9506 700-9506 haben eine Jack-Stecker-Jack-Konfiguration und ein Gehäuse aus Zinkdruckguss.
Weitere Informationen:
Adapter Typ A:
BNC
Adapter Typ B:
BNC
Gender A:
Male
Gender B:
Weiblich
Impedanz:
50Ω
Gehäuseausrichtung:
T-Abzweig
Betriebsfrequenz:
4GHz
Kontaktbeschichtung:
Gold über Nickel
Länge:
33mm
Gehäusebeschichtung:
Nickel
Kontaktmaterial:
Phosphor Bronze
Weitere Suchbegriffe: adapter bnc, bnc adapter t-stück, 1702539, Steckverbinder, Koaxial HF Steckverbinder & Adapter, Koaxial Adapter, Amphenol RF, B9073D1ND3G50, Connectors, RF Coaxial Connectors & Adapters, Coaxial Adapters
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
100
Frei Haus
ab € 4,18*
€ 5,24*
1
€ 5,90*
ab € 2,53*
€ 5,44*
2 Tage
619
1
€ 5,95*
ab € 2,94*
€ 5,65*
2 Tage
438
1
€ 14,99*
ab € 3,17*
€ 7,40*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 524,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol
B1141A1-ND3G-1-50
ab € 2,98*
Zubehör
Amphenol
242102
ab € 4,10*
Zubehör
Amphenol
B1121A1-ND3G-1A-50
ab € 1,85*
Zubehör
Amphenol
B1121A1-ND3G-1-50
ab € 1,59*
Zubehör
Amphenol
31-4803
ab € 13,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.