Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol B7771B3-ND3G-50 B7771B3-ND3G-50 BNC-Durchführung BNC-Buchse - BNC-Buchse 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-748150-BP
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     B7771B3-ND3G-50
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter BNC
BNC Adapter
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
Amphenol B7771B3-ND3G-50 B7771B3-ND3G-50 BNC-Durchführung BNC-Buchse - BNC-Buchse 1 St.

BNC-Durchgangsbuchse

BNC-Buchse - BNC-Buchse

Technische Daten:
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): BNC-Buchse · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): BNC-Buchse · Frequenz (max.): 4 GHz · Impedanz (Integer): 50 Ω · Steckverbinder-Bauform: Adapter, Bohrlochmontage

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
BNC-Buchse
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
BNC-Buchse
Frequenz (max.):
4 GHz
Marke:
Amphenol
Impedanz (Integer):
50 Ω
Herst.-Teilenr.:
B7771B3-ND3G-50
Typ (Hersteller-Typ):
B7771B3-ND3G-50
Steckverbinder-Bauform:
Adapter|ツ| Bohrlochmontage
Produkt-Art:
BNC-Durchführung
Weitere Suchbegriffe: adapter bnc 50 ohm, adapter bnc, bnc adapter amphenol, Amphenol, B7771B3-ND3G-50, 700-9492, BNC Durchführung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,41*
€ 5,21*
€ 5,90*
ab € 3,07*
€ 7,05*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 5,54*
€ 8,55*
1 Tag
3509
€ 14,99*
ab € 3,81*
€ 8,60*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol
031-208-RFX
ab € 4,72*
Zubehör
Amphenol
245101-01-06.00
ab € 9,67*
Zubehör
Amphenol
31-9-RFX
ab € 4,15*
Zubehör
Amphenol
31-320-RFX
ab € 1,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.