Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol B5072A1-ND3G-50 BNC-Adapter BNC-Stecker - BNC-Buchse 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-748234-BP
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     B5072A1-ND3G-50
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter BNC
BNC Adapter
adapter bnc 50 ohm
adapter bnc
Amphenol B5072A1-ND3G-50 BNC-Adapter BNC-Stecker - BNC-Buchse 1 St.

BNC Winkeladapter 50 Ω

BNC-Stecker - BNC-Buchse

Alle Steckverbinder in Industriequalität aus Messing vernickelt. Kontakte: Stecker: Messing vergoldet Buchse: Beryllium Kupfer vergoldet. Kontaktwiderstand: Innenleiter 1,5 mΩ, Außenleiter 1 mΩ, Isolationswiderstand 5000 MΩ.

Technische Daten:
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): BNC-Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): BNC-Buchse · Frequenz (max.): 4 GHz · Impedanz (Integer): 50 Ω · Steckverbinder-Bauform: Adapter, gewinkelt

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
BNC-Stecker
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
BNC-Buchse
Frequenz (max.):
4 GHz
Marke:
Amphenol
Impedanz (Integer):
50 Ω
Herst.-Teilenr.:
B5072A1-ND3G-50
Typ (Hersteller-Typ):
B5072A1-ND3G-50
Steckverbinder-Bauform:
Adapter|ツ| gewinkelt
Produkt-Art:
BNC-Adapter
Weitere Suchbegriffe: bnc adapter amphenol, Amphenol, B5072A1-ND3G-50, 700-9379, Hochfrequenzstecker, Hochfrequenzsteckverbinder
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 4,79*
€ 5,79*
1
€ 5,90*
ab € 3,98*
€ 8,35*
1
€ 4,00*
ab € 6,41*
€ 9,57*
2 Tage
471
1
€ 5,95*
ab € 5,42*
€ 11,45*
Lager 102
395
1
Frei Haus
ab € 9,72*
€ 14,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,59*
€ 17,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,61*
€ 16,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,66*
€ 15,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,17*
€ 14,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,02*
€ 14,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol
B1141A1-ND3G-1-50
ab € 2,98*
Zubehör
Amphenol
242102
ab € 4,10*
Zubehör
Amphenol
B1121A1-ND3G-1A-50
ab € 1,85*
Zubehör
Amphenol
B1121A1-ND3G-1-50
ab € 1,59*
Zubehör
Amphenol
31-4803
ab € 13,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.