Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol RF Buchse Koaxialsteckverbinder BNC-Steckverbinder, Tafelmontage, Löt-Anschluss, 50Ω mit Trennwand, Gerade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1702531
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     B6651B1-NNYL3G-50
EAN/GTIN:
     5059041177214
Suchbegriffe:
Adapter BNC
BNC Adapter
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
Koaxialanschlusstyp = BNC-Steckverbinder
Montagetyp = Tafelmontage
Impedanz = 50Ω
Anschlussart = Löten
Gehäuseausrichtung = Gerade
Trennwand = Ja
Gehäusebeschichtung = Nickel
Kontaktmaterial = Phosphor Bronze
Kontaktbeschichtung = Gold, Silber

Amphenol BNC HF koaxiale Anbaugehäuse-Löt-Jacks, 50 Ohm und 75 Ohm. 50-Ohm- und 75-Ohm-BNC-Koaxiallötbuchsen mit vernickeltem Messinggehäuse und goldenem Mittelkontakt für die Schottmontage. Die Artikelnummer ; 700-9445 700-9445 hat einen Isolator aus Delrin und Lötfahnen Die Artikelnummer ; 700-9461 700-9461 ist isoliert und hat einen ABS-Isolator
Weitere Informationen:
Koaxialanschlusstyp:
BNC-Steckverbinder
Montagetyp:
Tafelmontage
Impedanz:
50Ω
Anschlussart:
Löten
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Trennwand:
Ja
Gehäusebeschichtung:
Nickel
Kontaktmaterial:
Phosphor Bronze
Kontaktbeschichtung:
Gold, Silber
Weitere Suchbegriffe: adapter bnc 50 ohm, adapter bnc, bnc adapter gerade, 1702531, Steckverbinder, Koaxial HF Steckverbinder & Adapter, Koaxial Steckverbinder, Amphenol RF, B6651B1NNYL3G50, Connectors, RF Coaxial Connectors & Adapters, Coaxial Connectors
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
100
Frei Haus
ab € 3,67*
€ 4,46*
1
€ 5,90*
ab € 2,69*
€ 5,69*
1
€ 4,00*
ab € 4,32*
€ 6,47*
1 Tag
2974
1
€ 14,99*
ab € 2,96*
€ 6,61*
2 Tage
3111
1
€ 5,95*
ab € 3,28*
€ 7,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 446,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol
B1004A1-ND3G-50R-0.01-1W
ab € 2,18*
Zubehör
Amphenol
B1005A1-N
ab € 1,64*
Zubehör
Amphenol
B5072A1-ND3G-50
ab € 3,98*
Zubehör
Amphenol
B6351B1-ND3G-50
ab € 2,04*
Zubehör
Amphenol
B7071A1-ND3G-50
ab € 2,23*
Zubehör
Amphenol
B7771B3-ND3G-50
ab € 3,05*
Zubehör
Amphenol
B2071A2-ND3G-50
ab € 2,64*
Zubehör
Amphenol
B8073A1-ND3G-50
ab € 5,38*
Zubehör
Amphenol
B9073D1-ND3G-50
ab € 2,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.