Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerätebuchse BNC isoliert, BNC, Messing, Buchse, Gerade, 50Ohm, Lötleisten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14624128
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     B6651B1-NNYL3G-50
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter BNC
BNC Adapter
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
Gerätebuchse BNC isoliert, Typ=B6651B1-NNYL3G-50, Frequenz, max.=4 GHz, Impedanz=50 Ω, Kabeldurchmesser max.=6.1 mm, Anschlussart=Lötleisten, Ausrichtung=Gerade, Gehäusematerial=Messing, HF-Steckverbindertyp=BNC, Kontaktbeschichtung=Gold über Nickel, Kontaktmaterial=Phosphorbronze, Montageart=Panelmontage, Stecker/Buchse=Buchse, Arten von Koaxialkabel=RG-58 59 to RG-179 RG-316
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
13 mm
Tiefe:
120 mm
Bruttogewicht:
8,7 g
Breite:
85 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536691000
Weitere Suchbegriffe: adapter bnc 50 ohm, adapter bnc, bnc adapter gerade, Gerätebuchse BNC isoliert
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 3,67*
€ 4,44*
1
€ 5,90*
ab € 2,70*
€ 5,73*
1
€ 4,00*
ab € 4,32*
€ 6,51*
1 Tag
2974
1
€ 14,99*
ab € 2,97*
€ 6,66*
Lager 115
3111
1
€ 5,95*
ab € 3,29*
€ 7,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol
B1004A1-ND3G-50R-0.01-1W
ab € 2,17*
Zubehör
Amphenol
B1005A1-N
ab € 1,64*
Zubehör
Amphenol
B5072A1-ND3G-50
ab € 3,98*
Zubehör
Amphenol
B6351B1-ND3G-50
ab € 2,04*
Zubehör
Amphenol
B7071A1-ND3G-50
ab € 2,23*
Zubehör
Amphenol
B7771B3-ND3G-50
ab € 3,07*
Zubehör
Amphenol
B2071A2-ND3G-50
ab € 2,65*
Zubehör
Amphenol
B8073A1-ND3G-50
ab € 5,41*
Zubehör
Amphenol
B9073D1-ND3G-50
ab € 2,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.